カテゴリ

  • 制御機器(103)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(308)
  • omron(オムロン)(235)
  • onsemi(208)
  • RS PRO(179)
  • 東芝(146)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(104)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • 三菱電機(83)
  • Texas Instruments(77)
  • DiodesZetex(73)
  • VISHAY(61)
  • SICK(58)
  • SMC(57)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(49)
  • nexperia(47)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(46)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-50」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
33_N-SMA-50-1/113_UE HUBER & SUHNER33_N-SMA-50-1/113_UEHUBER & SUHNER
15,980税込17,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
33_BNC-SMA-50-1/1--_UE HUBER & SUHNER33_BNC-SMA-50-1/1--_UEHUBER & SUHNER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャックHUBER & SUHNER
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8946アズワン品番65-7516-64
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, 33_BNC-SMA-50-1/1--_UE HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, 33_BNC-SMA-50-1/1--_UEHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.9mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグHUBER & SUHNER
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)43.3タイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート
Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット HUBER & SUHNERHuber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケットHUBER & SUHNER
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様低電力:ありコネクタ形状SMAインターフェースSMAプラグ-ソケット動作周波数(GHz)DCto6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 32_SMA-50-0-1/111_NE HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 32_SMA-50-0-1/111_NEHUBER & SUHNER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
37_N-SMA-50-1/1-_UE HUBER & SUHNER37_N-SMA-50-1/1-_UEHUBER & SUHNER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグHUBER & SUHNER
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8927アズワン品番65-7539-64
32_SMA-50-0-1/111_NE HUBER & SUHNER32_SMA-50-0-1/111_NEHUBER & SUHNER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック 1箱 100個入HUBER & SUHNER
549,800税込604,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9106アズワン品番65-7575-80
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入HUBER & SUHNER
169,800税込186,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0041 k
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-3-6/111_NH●コード番号:205-8913アズワン品番65-7574-98
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-1-2/111_NE●コード番号:205-8876アズワン品番65-7580-45
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-7-1/133_NE●コード番号:205-8923アズワン品番65-7581-18
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-3-6/111_NH●コード番号:205-8914アズワン品番65-7580-17
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0043 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9068アズワン品番65-7581-36
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0035 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:14_BMA-50-2-2/111_NE●コード番号:205-9189アズワン品番65-7581-01
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ ジャック ケーブルマウントHUBER & SUHNER
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0042 kg 動作温度: -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_QMA-50-3-3/111_NE●コード番号:205-8939アズワン品番65-7577-04
同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8944アズワン品番65-7538-84
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ ジャック ケーブルマウントHUBER & SUHNER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失: 35 dB 30 dB 25 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0015 kg
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:21_SMA-50-1-2/111_NE●コード番号:205-9134アズワン品番65-7577-10
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入HUBER & SUHNER
149,800税込164,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0034 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-2-6/111_NH●コード番号:205-9011アズワン品番65-7580-97
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8932アズワン品番65-7535-99
同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - プラグ HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - プラグHUBER & SUHNER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.03 + 0.03 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0132 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCプラグ-SMAプラグ●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9065アズワン品番65-7581-21
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8942アズワン品番65-7540-06
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-2-6/111_NH●コード番号:205-9012アズワン品番65-7576-17
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0041 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9107アズワン品番65-7577-79
同軸変換アダプタ SMA プラグ - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA プラグ - ジャックHUBER & SUHNER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8936アズワン品番65-7533-86
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0037 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:14_BMA-50-3-2/111_NE●コード番号:205-8908アズワン品番65-7575-97
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入HUBER & SUHNER
179,800税込197,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 12 GHz 12 ~ 18 GHz 反射損失: 32 dB 23 dB 10 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0045 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:16_SMA-50-3-3/111_NH●コード番号:205-9202アズワン品番65-7575-53
QMAコネクタ HUBER & SUHNERQMAコネクタHUBER & SUHNER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9108アズワン品番65-7576-05
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:16_SMA-50-3-3/111_NH●コード番号:205-9203アズワン品番65-7580-63
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - プラグ HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - プラグHUBER & SUHNER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8931アズワン品番65-7535-80
同軸コネクタ ジャック フランジマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ ジャック フランジマウントHUBER & SUHNER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 動作温度: -65 → 125 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:25_SMA-50-1-4/111_NE●コード番号:205-8886アズワン品番65-7576-24
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0033 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-2-42/133_NE●コード番号:205-8955アズワン品番65-7577-47
同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ( GHz シリーズ)向けの人気の高いアダプタです。この業界グレードのコネクタは、アダプタとの接続用に 500 個のマトリックスを作成しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8940アズワン品番65-7516-63
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-3-56/199_NH●コード番号:205-9124アズワン品番65-7580-42
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトが接続されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0071
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-4-53/139_NE●コード番号:205-9125アズワン品番65-7575-67
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-2-41/133_NH●コード番号:205-8879アズワン品番65-7577-15