カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- SMC(74)
- MAZDA(マツダ)(42)
- CKD(10)
- Kawasaki(9)
- 三木プーリ(4)
- トヨタ(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- シンコー(3)
- TDKラムダ(3)
- 椿本チエイン(2)
- 鶴見製作所(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- タカノ(2)
- DPFドットコム(2)
- ELPA(1)
- シャープ(1)
- タチカワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n51-50」の検索結果
特価

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ
HUBER & SUHNER¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ
HUBER & SUHNER¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)43.3タイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
同軸コネクタ ジャック パネルマウント
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 12 GHz 反射損失: 30 dB センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0484 kg 動作温度: -55 → 70 ℃仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:24_N-50-3-51/19-_NE●コード番号:205-9053アズワン品番65-7581-70
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート