カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 自動車純正部品(22)
  • バイク純正部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n51-11」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N51シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • ピストン セット (1N51) MAZDA(マツダ)

    ピストン セット (1N51)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • リング セット ピストン (1N) MAZDA(マツダ)

    リング セット ピストン (1N)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 1 JN5-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 JN5-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ 7EN-51118-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ 7EN-51118-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • スリム面ファスナー サンコッコー

    スリム面ファスナー

    サンコッコー
    199税込219
    1組
    6日以内出荷
    組み合わせても1mm以下、薄さを追求した面ファスナーです。 一般的な面ファスナーに比べ、厚み・重量は約3分の1、段差が目立たずスッキリとした仕上がりに。 粘着あり・粘着なしの選べる2タイプ。 お好みのサイズにカットできるので、細やかなドール服や小物作りにオススメです。 ループ面はソフトな風合い、フック面はチクチクしにくい微細なマッシュルーム状。 めくりやすく、ズレに強い構造です。
    セット内容フック・ループ 各1枚入り(粘着あり)材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル、粘着剤:アクリル系寸法(mm)25巾×150
  • スリム面ファスナー サンコッコー

    スリム面ファスナー

    サンコッコー
    199税込219
    1組
    6日以内出荷
    組み合わせても1mm以下、薄さを追求した面ファスナーです。 一般的な面ファスナーに比べ、厚み・重量は約3分の1、段差が目立たずスッキリとした仕上がりに。 粘着あり・粘着なしの選べる2タイプ。 お好みのサイズにカットできるので、細やかなドール服や小物作りにオススメです。 ループ面はソフトな風合い、フック面はチクチクしにくい微細なマッシュルーム状。 めくりやすく、ズレに強い構造です。
    セット内容フック・ループ 各1枚入り(粘着なし)材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル寸法(mm)25巾×150
  • 盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネットNE型

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1面
    5日以内出荷から16日以内出荷
    仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
  • TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNER

    TL8A-11N-11N-01500-51

    HUBER & SUHNER
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51

    HUBER & SUHNER
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51

    HUBER & SUHNER
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)

    フューエルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスプレイ取付け用スペーサー、ボルトセット サンワサプライ

    ディスプレイ取付け用スペーサー、ボルトセット

    サンワサプライ
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、 フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。
    セット内容スぺーサー(L=20mm)×4個、ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×35、M8×35)材質スぺーサー:ABS樹脂対応機種スペーサーが同梱されていない機種:CR-PL3、CR-PL20、CR-PL22BK、CR-PL102SCBK、CR-PL25BK、CR-PL30BK、CR-PL24BK/W、CR-PL28BK、CR-PL11N、CR-PL16N、CR-PL51、CR-PL33BK、CR-PL34BKアズワン品番64-0910-34
  • VQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-5~) SMC

    VQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-5~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • A4サイズ対応保管庫 両開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    A4サイズ対応保管庫 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    欠品中
    A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
    用途書類の保管適合(棚)A-S36F1N質量(kg)45.7ナチュラルグレー高さ(mm)1850材質(本体)スチール区分本体奥行(mm)400間口(mm)880シリーズA4サイズ対応保管庫耐荷重(kg/段)40棚段数5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABSベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定)均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付
  • 保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
    用途書類整理適合(棚)A-S65DF1N材質引き手/樹脂成型品(ABS)ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体タイプ両開きタイプ種類両開き奥行(mm)515間口(mm)880シリーズ保管庫深型棚板耐荷重(kg)50材質(棚板)スチール材質(扉)スチールベース取付不可耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用シリンダー錠グリーン購入法適合材質(鏡板)引き出し:スチールサービス分類組立・設置・取付
  • ボルト (1N00) MAZDA(マツダ)

    ボルト (1N00)

    MAZDA(マツダ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング フロント コイル (1N51) MAZDA(マツダ)

    スプリング フロント コイル (1N51)

    MAZDA(マツダ)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • (G51N)ヒーター&パッド(R)、クッション MAZDA(マツダ)

    (G51N)ヒーター&パッド(R)、クッション

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(L) ヘッド (1N) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) ヘッド (1N)

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • (1N)ランプ,インテリア MAZDA(マツダ)

    (1N)ランプ,インテリア

    MAZDA(マツダ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • オーナメント リヤー カーネーム (1N) MAZDA(マツダ)

    オーナメント リヤー カーネーム (1N)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • スポイラー ルーフ (D2) MAZDA(マツダ)

    スポイラー ルーフ (D2)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • スポイラー ルーフ (L0) MAZDA(マツダ)

    スポイラー ルーフ (L0)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • スポイラー ルーフ (A0) MAZDA(マツダ)

    スポイラー ルーフ (A0)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • プレート (N3H1) MAZDA(マツダ)

    プレート (N3H1)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • リング アンチ ブローバイ MAZDA(マツダ)

    リング アンチ ブローバイ

    MAZDA(マツダ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
  • スポイラー リヤー (M0) MAZDA(マツダ)

    スポイラー リヤー (M0)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • スポイラーリヤー (M011) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (M011)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • 汎用インクリボン NEC EF-1261N タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン NEC EF-1261N タイプ

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合N5263-70(71/71A)、N6343-51(51A51S01)、N7856-11(11A/11S03/12)主な適合純正品番EF-1261N種別汎用適合メーカーNEC
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    シリーズSV2000ポート数5
  • スペーサ形減圧弁 SMC

    スペーサ形減圧弁

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    シリーズSV2000ポート数5コネクタ取出方向上向き
  • 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    シリーズSV2000ポート数5コネクタ取出方向横向き
  • 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    シリーズSV1000ポート数5