カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • KOA(8)
  • NACHI(不二越)(4)
  • マキタ(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • brother(ブラザー)(2)
  • TORAY(東レ)(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • KSフィルター(2)
  • 日本ホップス(2)
  • アイテックシステム(2)
  • ANEX(1)
  • イシハシ精工(1)
  • 馬印(1)
  • 岡崎精工(1)
  • チップソージャパン(1)
  • トップ工業(1)
  • ナイキ(1)
  • 扶桑精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-110」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, 37_N-50-0-1/133_NE HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, 37_N-50-0-1/133_NEHUBER & SUHNER
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50Ω Nシリーズ RF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN型精密対N型精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。
仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 38mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 32_SMA-50-0-1/111_NE HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 32_SMA-50-0-1/111_NEHUBER & SUHNER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応