カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 丸型コネクタ(2)
    • 基板用コネクタ(5)
絞り込み
ブランド
  • JAEGER
  • JAE(日本航空電子工業)(205)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • CONTEC(コンテック)(32)
  • Haier(ハイアール)(4)
  • KTC(38)
  • PROST's(5)
  • SMC(5)
  • スズキ(14)
  • スバル(3)
  • ダイハツ(7)
  • トヨタ(21)
  • ホンダ(52)
  • マエダ(4)
  • ミツビシ(105)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 三桂製作所(3)
  • 三菱ふそう(19)
  • 武蔵ホルト(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jae」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jaeger ダストキャップ JAEGER

    Jaeger ダストキャップ

    JAEGER
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    7日以内出荷
  • コネクタ用端子工具 Jaeger JAEGER

    コネクタ用端子工具 Jaeger

    JAEGER
    ¥15,470税込¥17,017
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトサイズ:1.6mm●Jaegerの挿入 / 抜き取り工具 圧着工具は、Glenairから提供 コンタクトの高精度な圧着のためのラチェット式圧着工具フレーム及びタレット(この工具は図示されていません). 工具. 挿入 / 抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jaeger MIL規格丸型コネクタ JAEGER

    Jaeger MIL規格丸型コネクタ

    JAEGER
    ¥2,330~税込¥2,563~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子用工具 Jaeger,Miniature シリーズ JAEGER

    コネクタ端子用工具 Jaeger,Miniature シリーズ

    JAEGER
    ¥13,550税込¥14,905
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:Miniature●"Miniature'' series - Plugs and connectors. Plugs in the "miniature'' series with 1 mm gold plated contacts are available with 3 and 4 contacts (housing size 00) or with 7 contacts (housing size 0). They lock onto the ’ ’miniature ’ ’ series sockets using a ball mechanism (push-pull type). The enclosure is made from nickel-plated aluminium, and the insulation is neoprene. The plugs are available in male or female versions. The rear cable grip connectors must be ordered separately. Tool ref. 5971 040 06 (stock no. ; 285-5436 285-5436 ) is indispensable for fitting and removal of contacts.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jaeger MIL規格丸型コネクタ 5307 シリーズ JAEGER

    Jaeger MIL規格丸型コネクタ 5307 シリーズ

    JAEGER
    ¥13,590税込¥14,949
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ ケーブル ピン インサート 4WAY JAEGER

    プラグ ケーブル ピン インサート 4WAY

    JAEGER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:標準 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 ブレークダウン電圧 Vbr:2500V コネクタ インサートタイプ:2-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:2 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:2-4 絶縁抵抗:5000MΩ 最大動作温度:100ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1587-64
  • 円形 クランプ 産業用 シリーズ ケーブル JAEGER

    円形 クランプ 産業用 シリーズ ケーブル

    JAEGER
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ シェルサイズ:3 最大ケーブル径:39mm ストレインリリーフ 材質:メタル 製品群:Industrial シリーズ 適合製品:Industrial シリーズ ケーブル コネクタアズワン品番65-1541-57