絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

JKL COMPONENTS

JKL COMPONENTSのページです。JKL COMPONENTSは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
自動車用LED電球 JKL Components  24V ac/dc JKL COMPONENTS自動車用LED電球 JKL Components 24V ac/dcJKL COMPONENTS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ JKL Components LED JKL COMPONENTSインジケータ電球ホルダ JKL Components LEDJKL COMPONENTS
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10x42 LED Festoon lamp Red 12V JKL COMPONENTS10x42 LED Festoon lamp Red 12VJKL COMPONENTS
51,847税込57,032
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様適したランプホルダについては、品番 : 336-148 336-148 を確認してください。. 10×42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。長さ(mm)43直径(Φmm)10.5定格電圧(V)12dc電球形状花づな光源色定格電流(mA)20光束(Lm)2RoHS指令(10物質対応)対応
LEDソケット JKL Components JKL COMPONENTSLEDソケット JKL ComponentsJKL COMPONENTS
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様直径:9.5mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4)ウェッジベースLED●レンズ数:2●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components 照明用コネクタ JKL COMPONENTSJKL Components 照明用コネクタJKL COMPONENTS
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様色:白●タイプ:結合コネクタ●定格電流:5A●JKL Components ZFSフレキシブルLEDテープ用コネクタ. JKL Componentsのこのシリーズのコネクタは、同社のZFSシリーズの8 mmフレキシブルLEDテープと組み合わせて使用するように設計されています。 プラスチックコネクタと合わせて使用すると、2~4本のLEDストリップを連結することができます。 ユニークな形状は、鋭い角がある場所など様々な用途に適合します。. コネクタ形状: ZFS-CNL-8J - L型 ZFS-CNX-8J - X型 ZFS-CNT-8J - T型RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components 可視光LED JKL COMPONENTSJKL Components 可視光LEDJKL COMPONENTS
5,698税込6,268
1袋(5個)
7日以内出荷
JKL Components ZFSシリーズ JKL COMPONENTSJKL Components ZFSシリーズJKL COMPONENTS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LED取り付けケーブル ZRS-8480 LEDライトバー用 JKL COMPONENTSJKL Components LED取り付けケーブル ZRS-8480 LEDライトバー用JKL COMPONENTS
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様機能:リンク●併用:ZRS-8480 LEDライトバー●長さ:101.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用 JKL COMPONENTSJKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用JKL COMPONENTS
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDマウント Alumiline ZAFリニアアレイ用 JKL COMPONENTSJKL Components LEDマウント Alumiline ZAFリニアアレイ用JKL COMPONENTS
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様併用:Alumiline ZAFリニアアレイ●ZPS-20 24 V電源には、個別の電源ケーブルが必要です(推奨される製品: 英国での使用時は ; 452-669 452-669 、欧州での使用時は ; 321-203 321-203 )。. Alumiline ZAFシリーズ用アクセサリ. JKL Components製のZAF AlumilineシリーズのLEDストリップ用のアクセサリ製品です。 これらの製品を使用すれば、さまざまな用途向けに簡単な取り付けと接続が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 電源 ZRS-8480 LEDライトバー用 JKL COMPONENTSJKL Components LEDケーブル 電源 ZRS-8480 LEDライトバー用JKL COMPONENTS
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様機能:電源●併用:ZRS-8480 LEDライトバー●長さ:200.7mm●Connector Cables for ZRS Rigid LED Light Bars. A range of input and joiner connector cables from JKL Components, designed for use with their ZRS series of LED strips. They provide a simple and easy-to-use connection method between strips or to the power supply. ZCH-101-J This is a joiner connector featuring a connector at each end of the cable. It enables you to join two rigid LED strips together. ZCH-200-I This is a power connector which attaches to the LED strip via a connector. Attached wire leads then provide easy connection to your chosen power supply.RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 電源 LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08用 JKL COMPONENTSJKL Components LEDケーブル 電源 LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08用JKL COMPONENTS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 接続 すべての8 mm幅LEDリボン用 JKL COMPONENTSJKL Components LEDケーブル 接続 すべての8 mm幅LEDリボン用JKL COMPONENTS
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様機能:接続●併用:すべての8 mm幅LEDリボン●長さ:143mm●コネクタージェンダー:オス●コネクタータイプ:はんだ不要コネクタ●導線数:2RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 接続 JKL COMPONENTSJKL Components LEDケーブル 接続JKL COMPONENTS
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル High Density LED Ribbon用 JKL COMPONENTSJKL Components LEDケーブル High Density LED Ribbon用JKL COMPONENTS
9,698税込10,668
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様機能:ジョイナコネクタケーブル●併用可能製品:High Density LED Ribbon●長さ:137mmRoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル JKL COMPONENTSJKL Components LEDケーブルJKL COMPONENTS
619税込681
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components ディスプレイインバータ JKL COMPONENTSJKL Components ディスプレイインバータJKL COMPONENTS
86,980税込95,678
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様出力数:2●固定/減光:固定●AC出力電圧:900V ac●DC入力電圧:24V dc●寸法:46.5 x 21 x 15mm●高さ:15mm●長さ:46.5mm●出力電流 Max:6.5mA●出力電流 Min:4.5mA●幅:21mm●出力電流レンジ:4.5 → 6.5 mA●CCFL用インバータ. 最小動作電圧: 21.6 V シングル出力及びデュアル出力 固定オプション又は減光オプション
JKL Components JKL COMPONENTSJKL ComponentsJKL COMPONENTS
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ハードウェアータイプ:取り付けクリップ●シリーズ:ZWFRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用LED電球 JKL Components  24V dc JKL COMPONENTS自動車用LED電球 JKL Components 24V dcJKL COMPONENTS
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
自動車用LED電球 JKL Components  12V dc JKL COMPONENTS自動車用LED電球 JKL Components 12V dcJKL COMPONENTS
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
自動車用LED電球 JKL Components クールホワイト 12V ac/dc JKL COMPONENTS自動車用LED電球 JKL Components クールホワイト 12V ac/dcJKL COMPONENTS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dc JKL COMPONENTS自動車用LED電球 JKL Components ウォームホワイト 12V ac/dcJKL COMPONENTS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応