絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FKD(フクダ精工)

FKD(フクダ精工)のページです。FKD(フクダ精工)は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名フクダ精工株式会社
所在地〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12番36号
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
2,488税込2,737
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)柄付アングルカッターFKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS刃幅公差(mm)0~+0.1
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
センターリーマ60° FKD(フクダ精工)センターリーマ60°FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
2,488税込2,737
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
沈めフライス 皿小ネジ用 FKD(フクダ精工)沈めフライス 皿小ネジ用FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様皿小ねじ用材質高速度鋼(SKH51)
センターリーマ120 FKD(フクダ精工)センターリーマ120FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
切刃形状その他
柄付ダブルアングルカッター FKD(フクダ精工)柄付ダブルアングルカッターFKD(フクダ精工)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
V溝等に使用するフライスです。
外径公差(mm)0~+1材質HSS角度公差±15'
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
ロングシャンクエンドミル2枚刃 FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル2枚刃FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLFFKD(フクダ精工)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数4
ロングシャンク沈めフライス FKD(フクダ精工)ロングシャンク沈めフライスFKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様六角穴付ボルト用材質高速度鋼(SKH56)
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
材質HSS刃数2外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05
ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工)ロングシャンクTスロットカッターFKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1