絞り込み
ブランド
- FKD(フクダ精工)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: FKD(フクダ精工)のすべての商品

ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ダブルアングルカッター WAC
FKD(フクダ精工)¥18,980~税込¥20,878~1枚翌々日出荷両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
テーパーエンドミル2枚刃 2TE
FKD(フクダ精工)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
サイドカッター SC
FKD(フクダ精工)¥9,998~税込¥10,998~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。材質SKH51外径公差0~/+0.5
柄付ダブルアングルカッター
FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷V溝等に使用するフライスです。材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'
Tスロットエンドミル
FKD(フクダ精工)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など材質HSS-Co刃数5外径公差(mm)0~+0.05リード角右捩れ30°刃幅公差(mm)0~+0.1
3SドリルR型(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)34~38゜
超硬チップ付テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属材質刃部:超硬チップ(G2)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
コーナーラウンディングエンドミル
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
Tスロットエンドミル 刃径15
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーネックボールエンドミル2R
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷抜け勾配付の深彫り用で、一般鋼材から高硬度材、難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。用途R加工用。トラスコ品番810-4625材質粉末ハイス刃数2枚全長(mm)180刃長(mm)8表面処理ノンコーティングボール半径(mm)2半径R(mm)2ねじれ角(°)30シャンク径(mm)12刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE
FKD(フクダ精工)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE
FKD(フクダ精工)¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。材質SKH56
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
FKD(フクダ精工)¥96,980~税込¥106,678~1本翌々日出荷2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
スロッチングエンドミル SL-ST
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。材質SKH56刃数2枚刃
皿小ネジ用沈めフライス MS-CB
FKD(フクダ精工)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ12°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。材質SKH56刃数4枚刃
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
FKD(フクダ精工)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL
FKD(フクダ精工)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH
FKD(フクダ精工)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°