カテゴリ
- 制御機器(80)
- 測定用品(64)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
- ロジクール(89)
- マルイチ(1)
- Dell Technologies(1,699)
- GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,782)
- LAIRD TECHNOLOGIES(372)
- BI TECHNOLOGIES(268)
- BROADCOM(255)
- NMB TECHNOLOGIES(176)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(159)
- PNY TECHNOLOGIES(144)
- Argos Technologies Inc(130)
- Zebra Technologies(119)
- Agilent Technologies(96)
- DATALOGIC(83)
- BIOLOGIX(75)
- SPARKFUN(74)
- AVAGO TECHNOLOGIES(72)
- CIRRUS LOGIC(51)
- ブランドをもっと見る
「logi」の検索結果

ワニ口クリップ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥13,980税込¥15,3781組12日以内出荷絶縁されたワニ口クリップ2個(赤と黒)から構成されます。 Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷から22日以内出荷データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。校正証明書JCSS校正
SMT グラバ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥13,980税込¥15,3781組50日以内出荷SMTグラバ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
ハンドヘルドLCRメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥139,800税込¥153,7801台51日以内出荷自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
ハンドヘルドLCRメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥95,980税込¥105,5781台51日以内出荷自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
コンボキット
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥219,800税込¥241,7801セット51日以内出荷自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
ハンドヘルドLCRメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥119,800税込¥131,7801台51日以内出荷自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。質量(g)337表示20000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR確度0.002動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台51日以内出荷通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約8校正証明書付き
Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥7,498税込¥8,2481台51日以内出荷U1185A高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタは、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対が含まれています。確度±1.1℃動作温度範囲(℃)‐20~200
マグネット・ハンギング・キット
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥12,980税込¥14,2781組51日以内出荷Keysight U1171Aマグネット・ハンギング・キットを使って、デジタル・マルチメータを金属面に吊しておくことができます。 すべてのKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。
テスト・プローブ・リード
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥17,980税込¥19,7781組51日以内出荷絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。 Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥61,980税込¥68,1781台51日以内出荷持ち運びでき、製造現場のどこででもチェックができ、検査ステーションで性能をチェックすることができます。 測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンス・メータの新しい利便性の基準となります。 キャパシタを容易に分類するための、表示と電子音による許容範囲モード。最小値、最大値、平均値の記録。 25セットの不揮発性ハイ/ロー・リミット設定による、比較モード。相対モードおよびデータ・ホールド機能。付属品クイックスタートガイド、校正証明書(CoC)、ワニ口クリップリード、9 Vアルカリ電池質量(g)320表示11000カウント寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41動作温度、湿度範囲0~50℃、最大80%バッテリー寿命(バックライトオフ)80時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥139,800税込¥153,7801台51日以内出荷通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約72校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥52,980税込¥58,2781台51日以内出荷新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色白LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
ハンドヘルドLCRメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥179,800税込¥197,7801セット51日以内出荷自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥179,800税込¥197,7801台51日以内出荷通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド表示50000カウント動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%周波数(MHz)20過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約36校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥83,980税込¥92,3781台51日以内出荷付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥74,980税込¥82,4781台51日以内出荷付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示10000カウント対応Bluetooth(別途アダプタが必要)動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600Vバッテリー寿命約400時間校正証明書付き
高性能熱電対セット
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥9,998税込¥10,9981組51日以内出荷U1180A 高性能熱電対セット(J&K)は、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対、Kタイプ熱電対が含まれています。確度±1.1℃動作温度範囲(℃)‐20~200
コンボキット
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥239,800税込¥263,7801セット51日以内出荷自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥63,980税込¥70,3781台51日以内出荷新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色白LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥39,980税込¥43,9781台51日以内出荷新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色白LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
精密チップ・テスト・プローブ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)¥13,980税込¥15,3781組51日以内出荷精密チップ・プローブ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。定格(CAT2)300V、3A
Keysight Technologies RF検出器 33330C
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱停止中仕様●最大周波数: 26.5GHz●最小周波数: 0.01 GHz●平面度: ±0.6dB●最大VSWR: 2.2●低レベル感度: 0.18mV/μW●出力極性: 負●コネクタサイズ: APC-3.5(オス), SMC(オス)●質量: 14g●動作温度 Max: +100℃●動作温度 Min: -65℃●高さ: 9.7mm●長さ: 43.2mm●モデル番号(P): 33330C
Keysight Technologies RFIDアンテナ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様RFプロトコル:High Frequency RFID●サポートされる周波数帯:10 → 20 MHz●コネクタ タイプ:Micro USB, SMA●Keysight N2116A / N2134A / N2135AプログラマブルNFC 3in1アンテナ. プログラム可能な固定テスト間隔NFC 3in1アンテナで、5 mmテスト間隔品(RS ; 134-6165 134-6165 )、10 mmテスト間隔品(RS ; 134-6166 134-6166 )、15 mmテスト間隔品(RS ; 134-6167 134-6167 )があります。. データ伝送の品質と信頼性を保証するためには、デザイン検証や製造テストの段階においてNFC対応デバイスのテストが重要です。NFC対応デバイス間で伝送 / 交換されるデータの多くがセキュリティ保護された金融取引であることをふまえると、とりわけ重要性が増します。. NFC対応デバイスのテストは、KeysightのプログラマブルNFC 3in1アンテナと、InfiniiVision 3000T及び4000 X-シリーズオシロスコープ用のNFCテストオプション(DSOXT3NFC / DSOX4NFC)を組み合わせることで実施できます。このプログラマブルアンテナを使用することで、DUTをアンテナタイプ間で手動又はロボット制御で移動させなくても、ListenerモードからPollerモード、共振周波数テストへと、テストを短時間で進めることができます。. 特長と利点. Poller 3サイズ等価コイル. Listener 3サイズ等価コイル. 共鳴周波数テストコイル
Keysight Technologies GP-IBケーブル
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様長さ:8m●GPIBケーブル. 優れた信頼性及び耐久性を可能にした設計 簡単な接続 過酷な動作環境に耐える堅牢設計
LCRメータピンセット Keysight Technologies
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様アクセサリタイプ = SMDピンセット併用可能製品 = U1731C、U1732C、U1733CKeysight U1782B SMDピンセット. Keysight U1782Bは、Keysight U1700シリーズのハンドヘルドコンデンサ及びハンドヘルドLCRメータに使用する長さ815 mmのピンセットです。 ノイズ耐性を持たせるため、このピンセットには、メータのガード端子に接続するためのガードエンドがあります。 このピンセットは新製品のシールドリジッドケーブルを使用して設計され、使いやすさと測定安定性を向上させています。. SMDコンポーネントの静電容量、インダクタンス、抵抗のテスト用ピンセット キャパシタンスの測定精度(ピンセット開放) ; 0.7 pF 抵抗の測定精度(ピンセット短絡) ; 0.5 Ω インダクタンスの測定精度(ピンセット短絡) ; 1.2 μH
Keysight Technologies マイクロ波インシュレータ・ビード・アセンブリ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様マイクロ波アイソレータ Keysight 33391C. ブロードバンドの適用範囲 : DC → 18 GHz
Keysight Technologies U5491A 多機能校正器ケース
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = U1401 Aシリーズクイックスタートガイド、較正証明書、較正器 / メータの標準テストリードキット、黄色のmAシミュレーション用テストリード、保護ホルスタ、AC電源アダプタと電源コード. Keysight U1401Bハンドヘルド多機能較正器 / メータ. 移動中のプロセスコンポーネントを素早く検証、整備、又はトラブルシューティングできる、持ち運びも測定も簡単な丈夫で多機能なツールです。. セイフティオレンジ 明るいLCDバックライト付きデュアルディスプレイ 読み取りと計測を同時実行 バイポーラ電圧及び電流、方形波、自動スキャン及びランプ出力 温度測定及び周波数測定を含むフルスパンDMM機能 保持及び最大値、最小値、平均値の記録
Keysight Technologies オシロスコープソフトキャリングケース
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様アクセサリタイプ = ソフトキャリングケース併用可能製品 = U1600AシリーズU1600シリーズ用アクセサリ. ハンドヘルドオシロスコープのAgilent U1602A及びU1604A範囲を補完するアクセサリ
Keysight Technologies U1175A クランプメータ用ケース
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = U1210シリーズKeysight U1175Aキャリーケース. Keysight U1210Aシリーズデジタルクランプメータ用ソフトキャリングケース
Keysight Technologies U1571A オシロスコープ用バッテリパック
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様アクセサリタイプ = バッテリパック併用可能製品 = U1600シリーズ化学電池 = ニッケル水素モデル番号(P) = U1571AU1600シリーズ用アクセサリ. ハンドヘルドオシロスコープのAgilent U1602A及びU1604A範囲を補完するアクセサリ
Keysight Technologies オシロスコープ用プローブ, 250MHz, 1:10
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 250MHzモデル番号(P) = U1561A安全カテゴリレベル = CAT III安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 VKeysightパッシブプローブU1600シリーズ. U1600シリーズのハンドヘルドオシロスコープ用に最適化された汎用パッシブプローブ。優れた電気性能と高い信頼性。
Keysight Technologies パワーモジュール, 出力数:1, 8V, 12.5A
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様出力電圧 = 8V出力電流 = 12.5A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 100W供給電圧 = 100 → 240V acメータ表示数 = 2最低温度 = 0℃最高温度 = +55℃N6700シリーズDC電源モジュールは、メインフレームの単一のモジュールスロットを占有します。ただし、N6753A ; 690-9694 690-9694 とN6754A ; 690-9697 690-9697 を除きます。これらはメインフレームの2つのモジュールスロットを占有します。. N6700低プロファイルモジュラ電源システム. N6700シリーズ1U、100~240 V、4スロットのメインフレームには、任意の組み合わせの1~4個のDC電源モジュール(別途注文)を取り付けられます。 メインフレームを取り付ける場合は、N6709Aラックマウントキット ; 690-9644 690-9644 を注文する必要があります。 メインフレームに挿入するDC電源モジュールが4個未満の場合は、N6708Aフィラーパネルキット ; 690-9635 690-9635 を注文する必要があります(各フィラーパネルキットは3つのフィラーパネルを備えています)。 N6730、N6740、及びN6770シリーズDCパワーモジュールでは、プログラム可能な電圧及び電流や経済的な測定及び保護機能を利用でき、DUTへの電源供給又はフィクスチャ制御などのATEシステムリソース用の電源供給に適しています。 N6750高性能自動範囲調整DCパワーモジュールは、低ノイズ、高精度、及び他のプログラマブル電源よりも最大50倍速いプログラミング速度を実現しています。 同梱されている高速テストエクステンションでは、オシロスコープと同等のデジタイザを利用でき、システム構成を簡素化し、DUT内の高速トランジェントやパルスイベントを表示する際の測定精度を高めることが可能です。 自動範囲調整機能により、複数の従来型電源で行う作業を1個の電源で実行できます。 N6760シリーズDCパワーモジュールでは、電圧と電流を同時にデジタル化し、オシロスコープと同等のデータバッファでそれらの測定値を捕捉する機能により、ミリアンペア及びマイクロアンペアの領域における正確な制御及び測定が可能です。. LXIクラスC仕様に完全準拠 ラックスペース1Uに、最大4つの出力(出力あたり最大300 W)のシステムを作成 出力電圧をわずか200マイクロ秒で変更可能 ハードウェア及びソフトウェアトリガ機能により、ATEシステム内の他のイベントへの同期が可能 内蔵デジタイザによってトランジェントを捕捉(最大50 kHz、4096ポイント) 最大512種類の出力設定の自動シーケンシングを生成 保護機能によりDUTの安全性を確保
Keysight Technologies サーモグラフィ, 測定範囲 -20 → +1200 °C
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様温度測定範囲 = -20 → +1200 ℃モデル番号 = U5857A重量 = 740gサーモグラフィ、電源コード付き電源アダプタ、充電式リチウムイオンバッテリ、SDメモリカード、ビデオRCA-RCAインターフェイスケーブル2 m、USB標準A-MiniタイプBインターフェイスケーブル1 m、ハンドストラップ、頑丈な硬質キャリングケース、クイックスタートガイド、較正証明書. U5857A TrueIRサーモグラフィ. U5857A TrueIRサーモグラフィを使用すれば、システムをシャットダウンしたり、工場での生産を中断したりせずにエンジニアが安全かつ効率的に故障の可能性を特定できるようになります。. 温度測定範囲: -20 → -1200 ℃ 範囲1: -20 → +120 ℃ 範囲2: 0 → +350 ℃ 範囲3: 250 → +1200 ℃ 熱感度: 範囲1: 0.07 ℃ (@ 30 ℃)、範囲2: 0.5 ℃ (@ 30 ℃)、範囲3: 0.5 ℃ (@ 250 ℃) 検出器の分解能: 160 x 120 精細な分解能: 320 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 240 (IRピクセル) フレームレート: 9 Hz 視野: (FOV) 28° (H) ;font face="symbol">;´ ;/font>; 21° (V) デジタルズーム率: 4 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 連続 表示: 3.5インチTFT 可視カメラ: 3.1 MP クイックアクセスボタン: トーチライト、レーザーポインタ、スケーリング及びトリガ機能 IP定格: IP54 寸法(W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; D): 95 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 250 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 85 mm 重量: 0.746 kg (バッテリ込み) 主要な用途: 産業用途(電気及び医療の検査)における予防メンテナンス、業務用建築物又は住居の診断、HVAC/R、診断及びエネルギー審査、電子機器の研究開発
Keysight Technologies サーモグラフィ, 測定範囲 -20 → +350 °C
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様温度測定範囲 = -20 → +350 ℃検出分解能 = 160 x 120ピクセルディスプレイの解像度 = 320 x 240ピクセル応用例 = 商用、産業用モデル番号 = U5855A温度感度 = 0.07 °, 0.1 °最高温度測定精度 = ±2 ℃フォーカス方式 = 手動リフレッシュレート = 9Hzディスプレイのサイズ = 3.5インチ重量 = 746g電源コード付き電源アダプタ、充電可能なリチウムイオンバッテリ、SDメモリカード、ビデオRCA-RCAインターフェイスケーブル2 m、USB 標準A-MiniタイプBインターフェイスケーブル1 m、頑丈なハードキャリングケース、クイックスタートガイド. U5855A TrueIRサーモグラフィ. U5855Aサーモグラフィは、工業及び商業用途におけるホットスポットの検出から熱プロファイリング、又は建造物の検査や医療研究の用途まで、予防メンテナンスの活動に最適です。このサーモグラフィを使用すれば、320 x 240の詳細な分解能が得られます。. 精細な分解能により320 x 240ピクセルを実現 4倍のデジタルズームで物体を詳細に表示 クイックアクセスボタンで、設定又は機能を簡単に変更 人間工学に基づいた設計 最小で10 cmの距離にある物体にフォーカス可能 温度測定範囲: 範囲1: ?20 → 120 ℃ 範囲2: 0 → 350 ℃ 熱感度: 範囲1: 0.07 ℃ (@ 30 ℃) 範囲2: 0.1 ℃ (@ 30 ℃) 検出器の分解能: 160 x 120 スペクトルの範囲: 8 → 14 μm フレームレート: 9 Hz IP定格: IP54
Keysight Technologies オシロスコープ用プローブ, 300MHz, 1:100
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:100帯域幅 = 300MHzモデル番号(P) = U1562A安全カテゴリレベル = CAT III安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 VKeysightパッシブプローブU1600シリーズ. U1600シリーズのハンドヘルドオシロスコープ用に最適化された汎用パッシブプローブ。優れた電気性能と高い信頼性。
Keysight Technologies サーモグラフィ, 測定範囲 -20 → +650 °C
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様温度測定範囲 = -20 → +650 ℃重量 = 740gサーモグラフィ、電源コード付き電源アダプタ、充電式リチウムイオンバッテリ、SDメモリカード、ビデオRCA-RCAインターフェイスケーブル2 m、USB標準A-MiniタイプBインターフェイスケーブル1 m、ハンドストラップ、頑丈な硬質キャリングケース、クイックスタートガイド、較正証明書. U5856A TrueIRサーモグラフィ. U5856A TrueIRサーモグラフィを使用すれば、システムをシャットダウンしたり、工場での生産を中断したりせずにエンジニアが安全かつ効率的に故障の可能性を特定できるようになります。. 温度測定範囲: -20 → -650 ℃ 範囲1: -20 → +120 ℃ 範囲2: 23 → +650 ℃ 熱感度: 範囲1: 0.07 ℃ (@ 30 ℃)、範囲2: 0.5 ℃ (@ 30 ℃) 検出器の分解能: 160 x 120 精細な分解能: 320 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 240 (IRピクセル) フレームレート: 9 Hz 視野: (FOV) 28° (H) ;font face="symbol">;´ ;/font>; 21° (V) デジタルズーム率: 4 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 連続 表示: 3.5インチTFT 可視カメラ: 3.1 MP クイックアクセスボタン: トーチライト、レーザーポインタ、スケーリング及びトリガ機能 IP定格: IP54 寸法(W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; D): 95 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 250 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 85 mm 重量: 0.746 kg (バッテリ込み) 主要な用途: 産業用途(電気及び医療の検査)における予防メンテナンス、業務用建築物又は住居の診断、HVAC/R、診断及びエネルギー審査、電子機器の研究開発
Keysight Technologies デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ) U1281A
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)取扱い終了仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 60MΩ真のRMS = ありディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = U1281A電池寿命 = 800時間テストリード(赤、黒)、赤外線-USBケーブル、1.5 V単四アルカリ電池(x 4)、クイックスタートガイド. Keysight U1281Aデジタルマルチメータ. Keysight U1281Aシリーズハンドヘルドデジタルマルチメータは、精度、確度、再現性があるため、長期間にわたって、安心して、かつ効率的にテストを実施できるように設計されています。また、U1281Aデジタルマルチメータは、バッテリ寿命を長持ちさせて生産性を向上させるようにも設計されています。バッテリ寿命は最長800時間で、停止させたりバッテリを交換したりせずに長時間の作業をすることができます。人間工学に基づく形のハンドヘルドデジタルマルチメータには、大型のディスプレイとバックライト付きキーパッドがあり、滑り止め付き回転ダイアルを用いて片手で測定機能を選択できるため、暗い環境での作業の生産性が向上します。また、このデジタルマルチメータにはIP67認定の保護、耐水性、防塵性があり、過酷な環境にも耐えることができ、高度の高い場所でも使用できます。また、安全性を向上させるため、U1281Aシリーズのデジタルマルチメータでは、視覚アラート(バックライトディスプレイの点滅)と音声アラート(ビープ音)で導通テストを実施できるようになっています。この電池駆動のハンドヘルドデジタルマルチメータは、60,000回分のTrue-RMS値を保存し、4 1/2桁のディスプレイを備え、複雑な操作なしにアナログ棒グラフを表示できます。. 特長 / 利点. 60,000カウントのデュアルディスプレイ 基本DCV精度: 最大0.025 % CAT IV 600 V及びCAT III 1000 Vの過電圧保護 最長800時間の長いバッテリ寿命 手動データ記録: 読み値最大100件 自動 / イベントデータ記録: 読み値最大10,000件 IP67要件に適合する防水及び防塵性能 3 m (10フィート)からの落下試験済み パルス幅変調(PWM)信号を生成するための方形波出力 周波数カウンタ ローパスフィルタ. U1281Aシリーズデジタルマルチメータの測定項目. AC / DC電圧及び電流 抵抗 電圧周波数 ダイオード 導通 静電容量 温度. Vsenseによる非接触電圧検出. VsenseはU1281Aシリーズのユニークな機能で、非接触で電圧を検出します。作業を始める前に、高温ワイヤ及び活線、AC電圧があると疑われる場所との接触を避ける、又は単に安全対策を講じることで、危険な作業環境で測定を行う際の安全性を高めることができます。電圧を検出するとビープ音が鳴り、同時にLEDが点滅するため、暗い場所やうるさい場所でも効率的に測定できます。. プログラム可能. Keysight U1281Aデジタルマルチメータはプログラム機能を備えているため、熱心なプログラマの方はコンピュータプログラムを作成して、PCやスマートデバイスを通じてハンドヘルドデジタルマルチメータを制御できます。. キャリブレーション証明書は付属しますか . はい - キャリブレーション証明書が用意されています。