カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KINGSTATE
  • Festo(87)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(23)
  • イトーキ(16)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(16)
  • KTM(14)
  • アイゼン(12)
  • brembo(12)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • 金沢車輌(7)
  • elf(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • HEADS(ヘッズ)(6)
  • TRENDnet(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • AUTO-BI(山田辰)(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EGS」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A KINGSTATEKingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-AKINGSTATE
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 100Hz動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate KPEG1600 サイレン KINGSTATEKingstate KPEG1600 サイレンKINGSTATE
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:105dB 、 電源電圧:6 → 16 V dc 、 デシベル範囲:最大105 dB 、 温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 本体色:黒 、 KPEG1600ピエゾサイレン. この製品は騒音環境に最適です。 音響出力105 dB 音響出力周波数: 2000 → 4000 Hz 音響電流消費: 12 Vで260 mA
Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A KINGSTATEKingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-AKINGSTATE
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●感度: -42dB●指向性: 無指向性●標準動作電圧: 2V dc●実装タイプ: スルーホール●出力インピーダンス: 2.2kΩ●SN比: 58dB●最大供給電流: 0.5mA●寸法: 4×1.5mm●直径: 4mm●高さ: 1.5mm●最大周波数: 20kHz●動作温度 Max: +70℃●最小周波数: 100Hz●動作温度 Min: -20℃●エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応