KLEIN TOOLS
1857年にアメリカのシカゴで創業したクラインツールは長年にわたり、世界の電気工事業者、|通信工事業者の皆様に絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。|日本のプロユーザーの皆様にもその品質と信頼性に高い評価をいただいております。
会社情報
| 会社名 | Klein Tools, Inc |
|---|
| 所在地 | アメリカ テキサス州マンスフィールド |
|---|
KLEIN TOOLS当日出荷
ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4328適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)190.5質量(g)500適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
KLEIN TOOLS当日出荷
1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
KLEIN TOOLS当日出荷から翌々日出荷
クラインツールは1857年にアメリカにて創業。
長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製伸縮ワイヤー、交換用ラバーブーツ付。120cmまで伸びるコードです。自動的に戻るステンレススチール伸縮式コードです。クリップは360度回転するためポケットなどに簡単に取り付け外れにくくなります。ゴムキャップは2サイズ入りです
用途極細・細字・角芯・ペイントマーカーに対応トラスコ品番710-0735材質ABS
KLEIN TOOLS当日出荷
耐久性の高いツールホルダです。さまざまなサイズのポケットが付いており、整理して収納することができます。
用途腰周りの工具収納に。色ブラック材質1680デニール防弾繊維
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)当日出荷
40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。ダブルステッチで耐久性を高めています。
用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1911材質キャンバス生地幅(mm)254質量(kg)2.72色ブラック高さ(mm)311.2奥行(mm)260.4ポケット数40
KLEIN TOOLS当日出荷
ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。耐久性の高いアルミボディです。
用途ケーブル被覆の切断。梱包材の切断。ラベル・シール剥がし付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61
KLEIN TOOLS当日出荷から翌々日出荷
先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
KLEIN TOOLS当日出荷
パススルー(貫通)しているので、長く突起しているねじ棒に対応出来ます。マグネットナットドライバーは片手での締め付けが可能で、11 種類のサイズ (5、7、8、9、10、11、13、14、19mm のナットドライバーと 8mm、10mm の六角キー) が 1 つのツールに含まれています。サイズによって色分けされてるため、一目でサイズが分かります
トラスコ品番690-9279材質合金鋼全長(mm)230軸長(mm)110
KLEIN TOOLS当日出荷
テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。
ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。
チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。
用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191
KLEIN TOOLS当日出荷
大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。
用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス生地幅(mm)457質量(g)198
KLEIN TOOLS当日出荷
替刃式の電工ナイフです。ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。折りたたみできるため持ち運びに便利です。親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。
用途ケーブルの皮むきなどに。刃長(mm)63.5全長(mm)198トラスコ品番103-1902材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム質量(g)159
KLEIN TOOLS(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
電線管・ボルト等はさめる先端形状
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
KLEIN TOOLS当日出荷
刃を反転させて両面使用できます。汎用ユーティリティナイフに対応します。
用途ナイフの替刃に適合【ナイフ】4430344306トラスコ品番704-7928セット内容10枚入り材質スチール全長(mm)61刃長(mm)61
KLEIN TOOLS当日出荷
傷がつきにくいシェル素材を使用した膝パッドで、仕上げ面の傷や跡を防ぎます。ジェルとEVAフォームのパッドデザインにより、長時間使用しても軽量で快適かつ保護力を発揮します。仕上げられた床や敏感な表面の屋内作業に最適で、表面に傷や跡が残るのを防ぎます。ペアで販売され、フリーサイズです。
トラスコ品番690-9275材質ナイロン35%、TPE20%、ネオプレン15%、EVA15%、ポリエステル10%、金属5%長さ(mm)216幅(mm)165厚さ(mm)90色白サイズフリー
KLEIN TOOLS当日出荷
ジッパーつきのツールケースです。
用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番103-1852材質キャンバス生地色ブラック縦(mm)177.8横(mm)317.5
KLEIN TOOLS当日出荷
ファイバーグラス製の呼線です。
ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。
ハンドルがついており操作性に優れています。
用途配管内の通線作業に。トラスコ品番137-4248材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン全長(m)61線径(Φmm)4.8外径(Φmm)431.8
KLEIN TOOLS当日出荷
強力型ペンチ偏芯タイプ200mm(D2000-7)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)偏芯タイプ :200、ワイヤーストリッパー:160
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)当日出荷
刃は特殊加工で強靱
用途ケーブルの被覆むきに。質量(g)68刃長(mm)44.5全長(mm)158.8
KLEIN TOOLS(2件のレビュー)当日出荷
ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122
KLEIN TOOLS当日出荷から4日以内出荷
人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
KLEIN TOOLS当日出荷
板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
用途板金の端部折り返し加工に。材質焼入鋼幅(mm)83厚さ(mm)1.29加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
KLEIN TOOLS当日出荷
刃は135もしくは180°でロックができ、用途に応じて固定して切断できます。折り出し式の替刃収納を内蔵し、予備刃を収納できます。サイドボタン式で素早く開けられます。ハンドル背面のスロットで、閉じたままストラップを切断できます。クリップ付きで持ち運びしやすいです。
用途ストラップ・結束材の切断。ビニール・フィルムの切断付属品替刃6枚トラスコ品番704-7929材質アルミニウム幅(mm)28全長(mm)175刃長(mm)25
KLEIN TOOLS当日出荷
電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。簡単に保管。持ち運びができる吊り下げ穴付きです。刃を守るキャップ付きです。握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。
用途ケーブルの被覆むきに。トラスコ品番690-9276材質ハイカーボンスチール全長(mm)159刃長(mm)45柄長さ(mm)112
KLEIN TOOLS当日出荷
1本でビット、ソケット4種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/5 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)9.4質量(g)64対辺寸法(mm)7/8/10/12
KLEIN TOOLS当日出荷
1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
KLEIN TOOLS当日出荷
1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10
KLEIN TOOLS当日出荷
下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階
KLEIN TOOLS当日出荷
スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。
両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。
1個で3本の配線を固定できます。
用途ケーブル等の簡易固定に。付属品l固定用両面テープ、固定用ビストラスコ品番348-3141材質ゴム色黒高さ(mm)15縦(mm)33横(mm)33固定方法両面テープもしくはビス止め収容数結束:3結束本数束線:3
KLEIN TOOLS当日出荷
1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。
コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3063材質黒染め鋼全長(mm)229適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
KLEIN TOOLS当日出荷
ジッパー付のツールケースです。
ナットやコネクタなどの収納に便利です。
色付きで識別が容易です。
用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス地幅(mm)254質量(g)109奥行(mm)88.9
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)当日出荷
ファイバーグラス製の呼線です。
ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。
ハンドルがついており操作性に優れています。
KLEIN TOOLS当日出荷
ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2026全長(mm)241.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
KLEIN TOOLS当日出荷
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2079材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ皮むき穴付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
KLEIN TOOLS当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
KLEIN TOOLS当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。
のの字曲げなどに便利な穴付です。
切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
KLEIN TOOLS当日出荷
キャンバス地の電工バケツです。
ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します。
用途工具の整理・収納にトラスコ品番195-2464材質キャンバス生地質量(kg)0.7直径(Φmm)229高さ(mm)356ポケット数内側2個(178×178mm)
KLEIN TOOLS当日出荷から翌々日出荷
耐久性の高いキャンバス製です。
底には換気用の穴が空いています。
作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES)入りです。
用途工具などの運搬に。材質キャンバス地幅(mm)203.2
KLEIN TOOLS当日出荷
耐久性の高いキャンバス製です。
底には換気用の穴が空いています。
手袋とスリーブジョイントの保管場所を分けて収納できます。
作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES AND SLEVES)入りです。
用途工具などの運搬に。材質キャンバス地幅(mm)203.2質量(kg)0.5奥行(mm)122.3
KLEIN TOOLS当日出荷
ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4327適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)133.4質量(g)320適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45