カテゴリ

  • 作業工具(4)
    • ニッパー(2)
絞り込み
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • KLEIN TOOLS
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • USAG(2)
  • ネグロス電工(1)
  • StarTech.com(45)
  • NS(日進工具)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • スナップオン(Snap-on)(1)
  • MOXA(1)
  • SKC(環境測定)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mac tools」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッパグリップ:コンフォート KLEIN TOOLS

    ニッパグリップ:コンフォート

    KLEIN TOOLS
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2888材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)303切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ KLEIN TOOLS

    アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断にトラスコ品番114-2891材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ

    KLEIN TOOLS
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2122材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)189.9質量(g)277切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 圧着ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS

    圧着ペンチ 偏芯タイプ

    KLEIN TOOLS
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断にトラスコ品番114-2883材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
tool tool 精密バイス特集