イスカル
イスカルのページです。イスカルは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在1005件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | イスカルジャパン |
|---|
| 所在地 | 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3千里朝日阪急ビル15F |
|---|
突切加工用チップ GTNイスカル(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
部品イスカル当日出荷から23日以内出荷
ホルダイスカル当日出荷から42日以内出荷
チップ VNMG-NFイスカル翌日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
部品イスカル翌々日出荷から29日以内出荷
チップ CNMX-M4PWイスカル当日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0切刃長さ(mm)12.9
チップ TNMG-TFイスカル当日出荷から30日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-14イスカル4日以内出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMXイスカル4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCGTイスカル翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質IC20形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ TAGイスカル5日以内出荷から9日以内出荷
チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す穴の形状-チップブレーカ片面
部品イスカル当日出荷
マルチマスター用、ヘッド交換専用レンチです。
ホルダイスカル当日出荷から9日以内出荷
マルチマスターヘッドイスカル当日出荷から翌々日出荷
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
チップ RCMTイスカル当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ CNMG-TFイスカル当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ 16ERイスカル当日出荷から翌日出荷
同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。
型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。
独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ヘリミルチップ APKTイスカル当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面