絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
イスカル
イスカルのページです。イスカルは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在4610件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | イスカルジャパン |
|---|---|
| 所在地 | 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3千里朝日阪急ビル15F |
特価

突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTN
イスカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)当日出荷から4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
突っ切りチップ GTN3W
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTR
イスカル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIPI-E
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-J
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途溝入れ、突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムグルーブ チップ GIQR/L-WT
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番623-4313材質コーティングねじ55°勝手右加工深さ2
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
ミンカット ホルダー MIFHR
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から6日以内出荷端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用ホルダです。用途端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り・V溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミンカット チップ MIFR
イスカル¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷内径端面、旋削加工用チップです。用途内径端面、旋削加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ERコレット一体型ホルダー MM S-ER-H
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応