絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,650件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Hイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。トラスコ品番473-8460全長(mm)OAL:10.25切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルヘッド IDI-SK イスカルカムドリルヘッド IDI-SKイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷
140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカルねじ切りチップ ER/L-ISOイスカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番118-4758RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505 イスカルヘリアル チップ HM90 AXCR 1505イスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
高送り加工対応です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GITM イスカルカットグリップ チップ GITMイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷
高硬度材加工に最適です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番623-4348材質CBN幅(mm)3寸法(mm)ノーズR:0.2コーティングなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種KHRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-2233材質IC8350チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT イスカルタンググリップ チップ TAG N-J/JS/JTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
軟金属加工対応の縦置きチップです。
用途突っ切り加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-SM イスカルISO旋削 チップ VCMT-SMイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM イスカルISOターン チップ TCMT-SMイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカルISOターン チップ DCMT/DCGT-SMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM イスカルISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SMイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LG イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LGイスカル
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LBT イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LBTイスカル
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。シャンク径(mm)7
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-C イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-Cイスカル
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20 イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20イスカル
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT45 イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT45イスカル
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LF-D6/8-T イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LF-D6/8-Tイスカル
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT2020 イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LT2020イスカル
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-Tイスカル
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。シャンク径(mm)7
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-D8-T イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-D8-Tイスカル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。トラスコ品番697-3017シャンク径(mm)7
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LBC イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LBCイスカル
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。トラスコ品番697-3015シャンク径(mm)5
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT90 イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT90イスカル
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T-20 イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T-20イスカル
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。シャンク径(mm)6
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT47 イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT47イスカル
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
突切加工用ホルダ ネオスイス NQCH-DGTR/L-D22-SH-JHP イスカル突切加工用ホルダ ネオスイス NQCH-DGTR/L-D22-SH-JHPイスカル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:20
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン NQCH-SCLXR/L-JHP イスカルチップ交換式旋削工具 ロジック4ターン NQCH-SCLXR/L-JHPイスカル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、旋削加工用。すくい角(°)GAMF:6機能長さ(mm)LF:20機能幅(mm)WF:12.2
ヘリフェース チップ HGPL イスカルヘリフェース チップ HGPLイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
端面加工用2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。トラスコ品番111-1699コーティングTiAlN+AlTiN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.3適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR イスカルミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。ワイパー幅BS(mm)0.8
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UNイスカル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISOイスカル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UNイスカル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISOイスカル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカルミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602 イスカルミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
片面4コーナー使い四角形チップです。
用途高送り加工用。切刃長さ(mm)L:5.5コーティングAlTiN+TiAlSiN+TiSiNコーナー半径(mm)RE:1適合被削材種M、 S厚さS(mm)2ワイパー幅BS(mm)3.5
ISO旋削チップ CNMG-GN イスカルISO旋削チップ CNMG-GNイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-GNイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番121-6429材質IC8250切刃長さ(mm)L:22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)推奨加工条件ap:1.00~4.00、推奨加工条件f:0.18~0.40/rev
突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT) イスカル突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT)イスカル
13,980税込15,378
1本ほか
翌日出荷
歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:15.6
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISOイスカル
36,980税込40,678
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
42,980税込47,278
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UNイスカル
31,980税込35,178
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN