絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,650件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO旋削 CNMM イスカルISO旋削 CNMMイスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)ほか
29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット チップ イスカルTスロット チップイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
材種IC908
ISO旋削/チップ イスカルISO旋削/チップイスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
4日以内出荷
Tスロット マルチマスターアダプター SD CAB イスカルTスロット マルチマスターアダプター SD CABイスカル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
交換式Tスロット超硬ヘッド用マルチマスターアダプターです。
用途交換式Tスロット超硬ヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP イスカルTスロット 円筒シャンク SDSA-SPイスカル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tギア インボリュート歯車形状加工対応ヘッド SD-M-N-SP イスカルTギア インボリュート歯車形状加工対応ヘッド SD-M-N-SPイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
インボリュート歯車形状加工対応ヘッドです。
用途フライス加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
X ミーリングカッター イスカルX ミーリングカッターイスカル
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
粗加工用カッターヘリカルカッター
トラスコ品番162-9794刃数15枚全長(mm)130シャンク径(Φmm)32適合チップSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN刃列3RoHS指令(10物質対応)対応
Xクアッド シェルミル SDK-10-C/HP イスカルXクアッド シェルミル SDK-10-C/HPイスカル
159,800税込175,780
1本
29日以内出荷
SDHW/T 100408~チップ用シェルミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tフェース ホルダー SD FM-SA-SP イスカルTフェース ホルダー SD FM-SA-SPイスカル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
Tフェイスヘッド対応ホルダーです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Xクアッド シェルミル SDK-12-C/HP イスカルXクアッド シェルミル SDK-12-C/HPイスカル
299,800税込329,780
1本
29日以内出荷
SDHT 1205~チップ用シェルミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカルTスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SPイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から29日以内出荷
交換式ミーリングヘッドです。
用途フライス加工用。材種IC908
Tフェース 平面加工対応ヘッド SD FM イスカルTフェース 平面加工対応ヘッド SD FMイスカル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平面加工対応ヘッドです。
用途フライス加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削/ホルダー ミーリング イスカルISO旋削/ホルダー ミーリングイスカル
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー:ミーリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削/ホルダー フレックスフィット イスカルISO旋削/ホルダー フレックスフィットイスカル
26,980税込29,678
1本
29日以内出荷
ホルダー:ミーリング
トラスコ品番113-4427RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削/ホルダー スモウミル イスカルISO旋削/ホルダー スモウミルイスカル
44,980税込49,478
1本
29日以内出荷
ホルダー:スモウミル
RoHS指令(10物質対応)対応
16ミル/ホルダー ヘリミル イスカル16ミル/ホルダー ヘリミルイスカル
54,980税込60,478
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー:ヘリミル
RoHS指令(10物質対応)対応
”タングプランジ” イスカル”タングプランジ”イスカル
63,980税込70,378
1本
翌日出荷から9日以内出荷
高精度仕上げ加工対応、チップ縦置き両面4コーナー使いミーリング工具です。径方向及び軸方向共に等間隔で位相をずらして配列され、チップの切削量は小さくコントロールされています。
用途フライス加工用。適合チップHTPLN-1006寸法R(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ISOミーリング スクリュークランプ ホルダー イスカルISOミーリング スクリュークランプ ホルダーイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
トラスコ品番473-8429RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト シャンク DR-CA イスカルDRツイスト シャンク DR-CAイスカル
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
クーラント穴付き回り止めフラット部付きシャンクです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMX-DT イスカルDRツイスト チップ SOMX-DTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
高送り、汎用加工対応DRドリル用チップです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMX-HD イスカルDRツイスト チップ SOMX-HDイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。
用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMT-HD イスカルDRツイスト チップ SOMT-HDイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。
用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOGT/SOGX-AL イスカルDRツイスト チップ SOGT/SOGX-ALイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
DRドリルアルミ加工用チップです。
用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-DB イスカルDRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-DBイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
29日以内出荷
DRG-MF多機能ドリル用チップです。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MF イスカルDRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
高硬度材、断続加工等対応です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカルDCNドリル用ドリルヘッド IHPイスカル
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷から19日以内出荷
非合金および炭素鋼加工用です。
用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト ドリル用チップ AOGT/AOMT イスカルDRツイスト ドリル用チップ AOGT/AOMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
DRツイストドリル用チップです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRドリル用チップ XOMT-DT イスカルDRドリル用チップ XOMT-DTイスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
29日以内出荷
ボーリングバー用チップです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRドリル用チップ XOMT-GF イスカルDRドリル用チップ XOMT-GFイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
29日以内出荷
ボーリングバー用チップです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番119-4568材種IC350RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T イスカルDRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-Tイスカル
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-2D-N イスカルDRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-2D-Nイスカル
52,980税込58,278
1本
29日以内出荷
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番181-0013RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-3D-N イスカルDRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-3D-Nイスカル
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-N イスカルDRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-Nイスカル
88,980税込97,878
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMT-DT イスカルDRツイスト チップ SOMT-DTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中~高送り汎用加工用です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
C チップ IC908 イスカルC チップ IC908イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
DZドリル チップ WOLH-SW イスカルDZドリル チップ WOLH-SWイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
29日以内出荷
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
C ドリル/チップ IC908 イスカルC ドリル/チップ IC908イスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
29日以内出荷
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番339-0390材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
DZドリル チップ WOLH-GF イスカルDZドリル チップ WOLH-GFイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
29日以内出荷
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト イスカルDRツイストイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
29日以内出荷
用途穴あけ加工用。トラスコ品番119-3475材種IC328RoHS指令(10物質対応)対応
DRドリル イスカルDRドリルイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から29日以内出荷