絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,650件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットグリップ チップ GIM イスカルカットグリップ チップ GIMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。合金鋼加工対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY 溝入れ、旋削加工用 イスカルカットグリップ チップ GIMY 溝入れ、旋削加工用イスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番623-3198材質コーティング幅(mm)8寸法(mm)ノーズR:0.8コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMF イスカルカットグリップ チップ GIMFイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY イスカルカットグリップ チップ GIMYイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。
用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIF-E イスカルカットグリップ チップ GIF-Eイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トップグリップ チップ TGMF/P イスカルトップグリップ チップ TGMF/Pイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
ユニークなバナナ形状チップの多機能工具で、Mタイプ〈焼結品〉のため工具コストを削減できます。チップ本体が湾曲しており、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上し、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。独特のバナナ形状チップで、チップが動かず確実にホルダーに固定され、横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。
用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD/チップ イスカルヘリターンLD/チップイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
ヘリカル切刃の高金属除去対応チップです。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-8503材質IC8150チップ形状ヘリターンLD、55°菱形厚さS(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PW イスカルヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
ヘリカル切刃で高金属除去対応可能です。
用途旋削加工用。チップ形状ヘリターンLDRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GPV イスカルカットグリップ チップ GPVイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌々日出荷
プーリー加工用V溝チップ、複数溝も一度に加工できます。
用途プーリーV溝加工用。トラスコ品番624-1808材質コーティング幅(mm)4.03寸法(mm)ノーズR(谷):0.42(山)ピッチ3.56溝数1コーティングTiCN+Al2O3+TiN加工深さ3.42コーナー半径(mm)RE:0.45適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカルタングプランジ プランジカッター用チップ HTP LNイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M イスカルタンググリップ チップ TAG N-C/W/Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHP イスカル突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHPイスカル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:16
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-M3Mイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-F3Mイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-M3Pイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
X イスカルXイスカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷
カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
用途様々な内径旋削加工に適合します。トラスコ品番625-1951全長100先端径6適合チップGIQR/L8シャンク径d(Φmm)6先端長(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/L イスカルソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/Lイスカル
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途小径加工用。勝手すくい角(°)GAMF:15
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L イスカルソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/Lイスカル
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途小径加工用。勝手すくい角(°)GAMF:-15
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L イスカルソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/Lイスカル
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途小径加工用。トラスコ品番696-5176勝手最小加工径(Φmm)DMIN:7.3すくい角(°)GAMF:-18.5シャンク高さH(mm)5.4機能長さ(mm)LF:40接続径(Φmm)DCON:6
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P イスカルヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-Pイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカルヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-Pイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60 イスカル横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60イスカル
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途ISOねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55 イスカル横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55イスカル
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途UNねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM イスカルスモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MMイスカル
31,980税込35,178
1本
当日出荷
MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
用途穴あけ加工用。
突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC イスカル突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MCイスカル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌日出荷
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途突切/溝入/軽旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:23.5最大加工深さ(mm)CDX:6.4
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL イスカル突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SLイスカル
22,980税込25,278
1箱(5個)
翌日出荷
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、S
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL イスカル突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SLイスカル
22,980税込25,278
1箱(5個)
翌日出荷
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-1913コーティングTiAlN+AlTiN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種P、M、H、S
ヘリターン/チップ イスカルヘリターン/チップイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途旋削加工用。材質IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカルヘリクアッド チップ SPMT-HQイスカル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)チップレパートリー切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカルヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式旋削工具 クイックターン Q3-SMXCR/L-SL-JHP イスカルチップ交換式旋削工具 クイックターン Q3-SMXCR/L-SL-JHPイスカル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:31シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)LF:150機能幅(mm)WF:32
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SL イスカル旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SLイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。切刃長さ(mm)L:36.6コーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M内接円IC(mm)16
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3P-SL イスカル旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3P-SLイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。切刃長さ(mm)L:36.6コーナー半径(mm)RE:0.8内接円IC(mm)16
フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW イスカルフィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMWイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
3コーナー使いのポジすくいチップです。
用途高送り加工用。トラスコ品番620-5089材質汎用、ステンレス寸法(mm)コーナーr:4寸法d(Φmm)18切刃(mm)10.6RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR イスカルヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTRイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いの汎用加工用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ HGN-J イスカルドゥーグリップ チップ HGN-Jイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。小径/薄肉部品加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ HGN-C イスカルドゥーグリップ チップ HGN-Cイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手コーナー半径(mm)RE:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-Dイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応