カテゴリ

  • 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(2)
  • ワルター(36)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(18)
  • タンガロイ(9)
  • 福井クラフト(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ケナメタル(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • 三和製作所(三和バイト)(2)
  • 三和製作所(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • SKC(1)
  • SANWA(三和電気工業)(1)
  • 道刃物工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸駒」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ イスカルホルダイスカル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から42日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
ISO旋削 チップ RNGN イスカルISO旋削 チップ RNGNイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
鋳鉄、ニッケル基合金、高硬度鋼加工用します。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~4.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.50厚さ(mm)7.94適合ホルダCRDNN、CRGNR/Lチップ形状丸駒セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404 イスカルヘリオクト チップ SECT/SEMT1404イスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
丸駒/八角形チップよりも深切込が可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリオクト フェースミル HOF-R07 イスカルヘリオクト フェースミル HOF-R07イスカル
339,800税込373,780
1本
4日以内出荷
八角形・丸駒チップ用高送り対応フェースミルです。
用途フライス加工用。トラスコ品番111-2274
ISOターン 外径加工用ホルダー CRGNR/L イスカルISOターン 外径加工用ホルダー CRGNR/Lイスカル
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
丸駒セラミックチップ用外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
C その他ミーリング/チップ COAT イスカルC その他ミーリング/チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸駒チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ OFMW イスカルチップ OFMWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ OFCR イスカルチップ OFCRイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
ヘリドゥラウンド チップ H400 RNHU イスカルヘリドゥラウンド チップ H400 RNHUイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
両面4コーナー使いの丸駒タイプチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フェースミル SOF45 イスカルヘリドゥ フェースミル SOF45イスカル
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
八角形・四角形・丸駒チップ対応の多用途フェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
C ヘリオクト/チップ COAT イスカルC ヘリオクト/チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
ミルスレッド フェースミル FRW FRW Dシリーズ イスカルミルスレッド フェースミル FRW FRW Dシリーズイスカル
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
丸駒チップ用です。フライス加工用。
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10 イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10イスカル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
丸駒タイプのエンドミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプエンドミルヘッド H606 ER-M イスカルヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプエンドミルヘッド H606 ER-Mイスカル
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
フレックスフィットタイプの丸駒タイプエンドミルヘッドです。
用途倣い加工用。トラスコ品番113-1396RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプフェースミル H606 FR-12 イスカルヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプフェースミル H606 FR-12イスカル
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
丸駒タイプのフェースミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-10 イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-10イスカル
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷
丸駒タイプのフェースミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-M イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-Mイスカル
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
フレックスフィットタイプの丸駒タイプエンドミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16 イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16イスカル
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
丸駒タイプのフェースミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプチップ H606 RXCU1206 イスカルヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプチップ H606 RXCU1206イスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
両面6コーナー使い丸駒チップです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルシュレッド 丸駒エンドミルヘッド ERW-M イスカルミルシュレッド 丸駒エンドミルヘッド ERW-Mイスカル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
フレックスフィットタイプの丸駒エンドミルヘッドです。
用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルシュレッド 丸駒エンドミル ERW イスカルミルシュレッド 丸駒エンドミル ERWイスカル
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
粗加工用丸駒エンドミルです。
用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
有効径(Φmm)12
ヘリドゥラウンドH606 イスカルヘリドゥラウンドH606イスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
29日以内出荷
両面6コーナー使い丸駒チップです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド フェースミル FRW イスカルミルスレッド フェースミル FRWイスカル
49,980税込54,978
1本
29日以内出荷
丸駒チップ用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工材質鉄・SUS用コーティングチップ仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-12 イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-12イスカル
28,980税込31,878
1本
29日以内出荷
丸駒タイプのエンドミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドミル 丸駒エンドミルヘッド ER-M イスカルラウンドミル 丸駒エンドミルヘッド ER-Mイスカル
15,980税込17,578
1本
29日以内出荷
フレックスフィットタイプの丸駒エンドミルヘッドです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドミル 丸駒チップ フェースミル FR イスカルラウンドミル 丸駒チップ フェースミル FRイスカル
44,980税込49,478
1本ほか
29日以内出荷
ラウンドミルシリーズのフェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドミル 丸駒エンドミル ER イスカルラウンドミル 丸駒エンドミル ERイスカル
19,980税込21,978
1本
29日以内出荷
倣い加工・丸角加工対応の丸駒エンドミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
丸駒特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 丸駒