カテゴリ

  • 切削工具(369)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(81)
  • メディアカバーマーケット(14,507)
  • BIGM(丸山製作所)(1,665)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,236)
  • エスコ(522)
  • DAYTONA(デイトナ)(443)
  • SHIMANO(シマノ)(381)
  • タンガロイ(344)
  • 京セラ(339)
  • 住友電工ハードメタル(330)
  • LAMP(スガツネ工業)(314)
  • ケナメタル(267)
  • 三菱マテリアル(258)
  • MAD MAX(マッドマックス)(252)
  • ジーベック(227)
  • ハイテクウッドプラス(208)
  • サンドビック(201)
  • サンワサプライ(201)
  • JAPANNEXT(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(263)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「右」の検索結果

関連キーワード
369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GFR イスカルチップ GFRイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
勝手右勝手寸法R(mm)0.16±0.05コーナー半径(mm)0.16幅W(mm)2.2±0.1穴の形状-チップブレーカ片面
ドゥーグリップ チップ HGN-J イスカルドゥーグリップ チップ HGN-Jイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。小径/薄肉部品加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFR イスカルチップ GFRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA イスカルカットグリップ チップ GIM-J-RA/LAイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途突切り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24N-C イスカルペンタカット チップ PENTA 24N-Cイスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリスロットチップ XNMU 09 イスカルヘリスロットチップ XNMU 09イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
8コーナー(右4/左4コーナー)使い、スロッター用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L イスカル突切加工用インサート クイック2カット TGV R/Lイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、Mコーナー半径Re(mm)0.05
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05 イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05イスカル
5,598税込6,158
1個
当日出荷
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット イスカルピコカットイスカル
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
材質IC228勝手右勝手
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカルピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007イスカル
4,898税込5,388
1個
当日出荷
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。トラスコ品番625-2788材質超硬+TiNコーティング勝手RoHS指令(10物質対応)対応
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
用途内径用・多機能加工勝手右勝手
突切加工用一体型ホルダー イスカル突切加工用一体型ホルダーイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷
勝手右勝手寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.4寸法W(mm)3.1寸法H4(mm)0取外しレンチESG-1RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
ホルダ DGFH イスカルホルダ DGFHイスカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダ PICCO イスカルホルダ PICCOイスカル
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
勝手右勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から14日以内出荷
クランプシステムスクリューオン適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7勝手
カムグルーブ チップ GIQR/L-11 イスカルカムグルーブ チップ GIQR/L-11イスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。
ホルダ TGTR/L-IQ イスカルホルダ TGTR/L-IQイスカル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途突切り加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途突切り加工用
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
チップ GTR イスカルチップ GTRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)3.1チップブレーカ片面穴の形状-
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
28,980税込31,878
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
カットグリップ チップ GIM-RA/LA イスカルカットグリップ チップ GIM-RA/LAイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。合金鋼加工対応です。
用途突っ切り加工用。材質コーティング幅(mm)3寸法(mm)ノーズR:0.25角度(°)勝手付き:4勝手コーナー半径(mm)RE:0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途端面溝加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
ドゥーグリップ チップ HGN-C イスカルドゥーグリップ チップ HGN-Cイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手コーナー半径(mm)RE:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CMT イスカルチップ CMTイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
ホルダ GHDLシリーズ イスカルホルダ GHDLシリーズイスカル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途突切り加工用
A SG突/チップCOAT イスカルA SG突/チップCOATイスカル
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ドゥーグリップ チップ HGR/L-C イスカルドゥーグリップ チップ HGR/L-Cイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手あり6°トラスコ品番624-4815材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)勝手コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.3適合被削材種PMSRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
SR シリーズ イスカルSR シリーズイスカル
369税込406
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ペンタカット用ホルダー PCHR/L-34 イスカルペンタカット用ホルダー PCHR/L-34イスカル
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を発揮します。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-N-J イスカルペンタIQグリップ チップ PENTA D-N-Jイスカル
22,980税込25,278
1箱(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
NSE 42-R イスカルNSE 42-Rイスカル
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷
勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応