カテゴリ
- 切削工具(1,281)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(113)
- IKO(日本トムソン)(3,376)
- 三菱マテリアル(1,695)
- エスコ(1,648)
- 三木プーリ(1,630)
- タンガロイ(1,081)
- サンドビック(926)
- 京セラ(885)
- 大見工業(849)
- ミニター(731)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(716)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(707)
- 住友電工ハードメタル(627)
- グーリング(605)
- SKF(日本エスケイエフ)(588)
- エレコム(583)
- NS(日進工具)(533)
- WIDIA(530)
- RS PRO(520)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(972)
「超」の検索結果
特価

超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
A CG突/チップ超硬
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)翌々日出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。用途突切り加工用材質超硬
C SGスリッター/チップ 超硬
イスカル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌々日出荷チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用トラスコ品番518-1992材質超硬寸法W(mm)3.02寸法R(mm)1.50
A DG突/チップ超硬
イスカル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
A ヘリ2000/チップ 超硬
イスカル¥34,980税込¥38,4781セット(10個)翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。用途アルミ切削向け
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超多機能工具 DRG-MF
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷1本のホルダーで、穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能です。用途穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A HF端溝/チップ 超硬
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。用途端面溝加工、端面溝拡張加工材質超硬長さ(mm)19.0
超硬ソリッドエンドミル ECF-45
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷から6日以内出荷45°面取り用4枚刃エンドミルです。用途面取り加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
A SG端溝/チップ 超硬
イスカル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌々日出荷チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途外径・端面加工用・多機能加工トラスコ品番517-7961適合チップGIP-RS/LSGIF-RS/LSGIMY(フルRタイプ)GIMY-UN
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌々日出荷から29日以内出荷外部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A4
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1本ほか翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ELB
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷形状加工用ソリッドエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECL
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長タイプのエンドミルです。用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-E4L-CF
イスカル¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高硬度材用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
...