- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 超鋼のおすすめ人気ランキング
超鋼のおすすめ人気ランキング
2026/09/26更新3,003件の「超鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬」、「六角レンチ 大型」、「六角 レンチ KTC」などの商品も取り扱っております。
- アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
- シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
- 形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
- EDWIN
EDWIN セーフティ ESM-102D
鋼製先芯でも超軽量で疲れにくい!耐滑◎のデニムセーフティ用途建設、土木、倉庫作業、ドライバー形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g)380(26cm)材質(先芯)鋼製 - シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
- 超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
- マスプロ電工
マスト
寸法違い 相当品仕様マスト(Φ):31.8材質超防錆メッキ鋼 ZAM厚さ(mm)1.6全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)1本¥6,398税込¥7,0384日以内出荷 - 氷に効く!! 氷上防滑性抜群のキュービックソール採用。 サイプ(溝)が刻まれたブロックと特殊配合ラバーによりあらゆる方向に対しグリップ力を発揮。 氷結路面での耐滑性を考えたスタッドレスソールです。 保温性抜群の高性能ライニング。 安全・保温・耐久高性能アッパー(耐寒温度-55℃対応)、防寒用専用ブーツです。色黒足幅3E材質(インナー)5.5mm厚フェルト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)35(26の場合)材質(アッパー)総ゴム製材質(ソール)総ゴム製標準質量(g/片足)1170(26cmの場合)機能超軽量配合、鋼製先芯(JIS S種相当)、高性能アッパー(耐寒温度-55℃対応)、5.5mm厚フェルトライニング、吸汗仕様フェルトインソール装備、キュービックソールJIS規格JIS S種相当靴タイプ長靴
- つま先に鋼先芯を使用したセフティーシューズです。超軽量で片足約360g(26cm)、幅広4E設計でゆったりとした履き心地です。EVAミッドソールにより足の衝撃を緩和して疲れづらく靴底の全面ラバーによりグリップ性を高めた商品です。カップインソールを使用していますのでフィット感のある履き心地良い商品です。色ネイビー材質(甲)合成皮革・合成繊維靴底2cm材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂製先芯ヒール(cm)3.5 cm
- 世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)251個¥3,998税込¥4,398当日出荷
- 鋼製先芯(S種相当)の超軽量・防寒タイプです。防滑ソールですべりにくいです。アルミ蒸着+ウレタン裏で防寒タイプ最大級の暖かさです。(メーカー比)機能超軽量・防寒・防滑色ブラック足幅EEE
- 富士元工業
メントルデー
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。適合チップTCXT080102 - センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
- 砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。硬度HRB75~95
- 超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!付属品革ひもハンドル長さ(mm)110
- 厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。形状L型(先端:角)先端形状六角