カテゴリ
- 切削工具(47)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(82)
- NOK(42)
- エスコ(41)
- 永井ゲージ製作所(40)
- アルファ[販促](39)
- エーワン[ラベル](36)
- KHK(小原歯車工業)(32)
- タンガロイ(32)
- SK(新潟精機)(32)
- コクヨ(26)
- シグマ光機(26)
- シム&ゲージ(24)
- NS(日進工具)(21)
- Igus(イグス)(18)
- Hirschmann Test & Measurement(18)
- ATOM(サイトウ製作所)(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「0.07mm」の検索結果

ISOメートルねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,898税込¥8,6881箱(5個)翌日出荷から4日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24-NPT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(5個)翌々日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られますトラスコ品番202-9201種別外径ねじ用材質IC908形状三角形ピッチ0.50~3.00寸法d(mm)9.525山数48~8切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.07寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
カムグルーブ チップ GIQR/L-11
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。材種IC528RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-41-N/R/L
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いです。用途突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,998税込¥8,7981箱(5個)4日以内出荷から16日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISO旋削 チップ RNGN
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷鋳鉄、ニッケル基合金、高硬度鋼加工用します。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~4.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.50厚さ(mm)7.94適合ホルダCRDNN、CRGNR/Lチップ形状丸駒セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
イスカル¥88,980税込¥97,8781本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応