カテゴリ
- 切削工具(81)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(35)
- Igus(イグス)(79)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
- NOK(257)
- NS(日進工具)(97)
- NSK(日本精工)(82)
- RS PRO(151)
- SMC(90)
- TRUSCO(60)
- エスコ(165)
- エレコム(46)
- グーリング(59)
- タンガロイ(110)
- ナカバヤシ(72)
- 三菱マテリアル(81)
- 京セラ(106)
- 住友電工ハードメタル(465)
- 岩田製作所(146)
- 潤工社(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
「0.15mm」の検索結果

ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使い、高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ 16ER
イスカル¥8,198税込¥9,0181箱(5個)翌日出荷から7日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
チップ 16ER
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ISOメートルねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,998税込¥8,7981箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
C PC多/チップ COAT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(5個)当日出荷から翌々日出荷左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性。 独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。用途旋削/突切り・溝入れ加工
カットグリップチップ GEPI
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ加工用。
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24-MT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24-W
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カムグルーブ チップ GIQR/L-A18
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷内径ボーリング、倣い加工用チップです。用途内径ボーリング、倣い加工用。トラスコ品番623-4321材質コーティング幅(mm)3勝手右加工深さ1.6ノーズ半径R(mm)0.15
D カムグルーブ/チップ COAT
イスカル¥32,980税込¥36,2781セット(10個)翌々日出荷カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。 新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。 ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。用途小径用内径旋削加工材質コーティング
カットグリップチップ GEPI
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ加工用。トラスコ品番113-9501コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.15適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
C ねじ切りチップ IC908 COAT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(4個)翌々日出荷から30日以内出荷10コーナー使いねじ切りチップです。用途ねじ切り加工材質超硬厚さ(mm)2.1切刃長さ(mm)16ねじ山角度(°)60穴の形状円筒穴チップ寸法(mm)16
ヘリドゥ690 チップ H690 TNCX/TNKX
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷から19日以内出荷両面6コーナー使いのヘリカル切刃形状チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応