カテゴリ
- 切削工具(162)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(51)
- WIDIA(518)
- 大阪魂(264)
- 京セラ(225)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(199)
- 中央精機(176)
- エスコ(172)
- 岩田製作所(171)
- TRUSCO(149)
- NS(日進工具)(141)
- 三菱マテリアル(141)
- ノーブランド(124)
- 富士電機(107)
- RS PRO(106)
- グーリング(87)
- 住友電工ハードメタル(83)
- Hirschmann Test & Measurement(79)
- タンガロイ(71)
- SUSUMU(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(142)
「0.1mm」の検索結果
特価

突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTN
イスカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
チップ CCGT-AS
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から15日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTR
イスカル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGR
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)3.1寸法L(mm)20.4(±0.1)寸法W(mm)3.10寸法R(mm)0.20加工深さ18.0(Tmax)コーナー半径(mm)0.2K(°)6穴の形状-チップブレーカ両面
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使い、高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOメートルねじ切りチップ 16IR
イスカル¥6,998税込¥7,6981箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
C PC多/チップ COAT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(5個)当日出荷から翌々日出荷左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性。 独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。用途旋削/突切り・溝入れ加工
カットグリップチップ GEPI
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ加工用。
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、S
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。
突切加工用インサート クイック2カット TGV N
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、M