カテゴリ

  • 切削工具(107)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(22)
  • RS PRO(100)
  • エスコ(55)
  • 大阪魂(798)
  • 尾崎産業(189)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(117)
  • 京セラ(78)
  • NS(日進工具)(75)
  • TRUSCO(61)
  • OSG(オーエスジー)(51)
  • セイキ製作所(49)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(46)
  • JST(日本圧着端子製造)(45)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(45)
  • ヤマト科学(41)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • グーリング(39)
  • ノーブランド(38)
  • omron(オムロン)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.25mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットグリップ イスカルカットグリップイスカル
83,980税込92,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT イスカルタンググリップ チップ TAG N-J/JS/JTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
軟金属加工対応の縦置きチップです。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX/LNMT 1106 イスカルタングミル チップ LNKX/LNMT 1106イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ハイポジ強化切刃です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFR イスカルチップ GFRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA イスカルカットグリップ チップ GIM-J-RA/LAイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途突切り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Pイスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN イスカルセルフグリップ スリッター用チップ GSFNイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
セルフグリップスリッター用チップです。
用途セルフグリップスリッター用。材質コーティングコーティングTiAlN
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M イスカルタンググリップ チップ TAG N-C/W/Mイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
7,798税込8,578特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPUN イスカルチップ TPUNイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GSFN イスカルチップ GSFNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状-
チップ GIM イスカルチップ GIMイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
30,980税込34,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使い、高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
トップグリップ チップ TGMF/P イスカルトップグリップ チップ TGMF/Pイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いです。
用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。
チップ TPUN イスカルチップ TPUNイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM イスカルISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SMイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 超硬 イスカルチップ 超硬イスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
A CG突/チップ超硬 イスカルA CG突/チップ超硬イスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
用途突切り加工用材質超硬
ISO旋削 チップ CCMT-M3P イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3Pイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
鋼の中加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-HF イスカルタンググリップ チップ TAG N-HFイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
高硬度材・高負荷加工対応可能です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A SG突/チップCOAT イスカルA SG突/チップCOATイスカル
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
A CG突/チップCOAT イスカルA CG突/チップCOATイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
用途突切り加工用材質コーティング
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TNF-IQ イスカルチップ TNF-IQイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質IC808チップブレーカ片面穴の形状-
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGNーUA/UT イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGNーUA/UTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN イスカルセルフグリップ スリッター用チップ GSFNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
セルフグリップスリッター用チップです。
用途セルフグリップスリッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミルチップ BCR イスカルドロップミルチップ BCRイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
2コーナー使いのボールノーズチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-Dイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。
カットグリップ チップ GIMY イスカルカットグリップ チップ GIMYイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APCR PDFR-P イスカルヘリミル チップ APCR PDFR-Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07~0.25トラスコ品番340-3366材質IC928厚さ(mm)3.76刃長(mm)11.2適合ホルダHM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APKコーナー半径(mm)0.5材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-M3Mイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PW イスカルヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PWイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-M3M イスカルISOターン チップ DCMT-M3Mイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。
用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISO旋削 チップ WNMG-F3P イスカルISO旋削 チップ WNMG-F3Pイスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコ125mm特集