カテゴリ
- 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ケナメタル(20)
- サンドビック(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(15)
- タンガロイ(58)
- テグテックジャパン(20)
- ビー・ブラウンエースクラップ(7)
- ホンダ(6)
- ワルター(69)
- 七星科学研究所(6)
- 三菱マテリアル(74)
- 京セラ(56)
- 住友電工ハードメタル(48)
- 廣杉計器(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)

ヘリターン チップ LNMX-HM
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷軟鋼、延性材料の高能率加工用チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNGA-J(CBN)
イスカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷高硬度鋼加工用チップです。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ
イスカル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ
イスカル¥6,498税込¥7,1481箱(10個)当日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMX-HT
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SPMT-HQ-M
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNGA-R2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷材質IB20H形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-R-HQ-M
イスカル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMM-RP
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SNMM-RP
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
B ヘリターン/チップ COAT
イスカル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌々日出荷ヘリターン(旋削加工用工具) チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。用途旋削加工
チップ CNGA-R2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷材質IB20H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGA
イスカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷高硬度鋼加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番339-2353材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6適合ホルダMVJNR/L、MVVNNコーナー半径(mm)0.8チップ形状35°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら