カテゴリ

  • 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • ワルター(81)
  • 三菱マテリアル(68)
  • 京セラ(58)
  • 住友電工ハードメタル(48)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • タンガロイ(22)
  • ケナメタル(20)
  • テグテックジャパン(20)
  • 廣杉計器(16)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 七星科学研究所(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • brembo(5)
  • サンドビック(4)
  • TOTO(3)
  • スリーピース(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0408r」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘリターン チップ LNMX-HT イスカル

    ヘリターン チップ LNMX-HT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    4コーナー使い縦置きチップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリターン チップ LNMX-HM イスカル

    ヘリターン チップ LNMX-HM

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    軟鋼、延性材料の高能率加工用チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VNGA-2 イスカル

    ISO旋削 チップ VNGA-2

    イスカル
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DNGA-J(CBN) イスカル

    ISOターン チップ DNGA-J(CBN)

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工用チップです。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMM-R3P イスカル

    ISO旋削 チップ CNMM-R3P

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    鋼の粗加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリクアッド チップ SPMT-HP イスカル

    ヘリクアッド チップ SPMT-HP

    イスカル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐熱合金・ステンレス鋼用チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ SNMM-R3P イスカル

    ISOターン チップ SNMM-R3P

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    鋼の粗加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカル

    ヘリクアッド チップ SPMT-HQ

    イスカル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカル

    ヘリクアッド チップ SPMT-HQ

    イスカル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGA イスカル

    チップ TNGA

    イスカル
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工用です。
    材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMT-HQ-M イスカル

    チップ SPMT-HQ-M

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ LNMX-HT イスカル

    チップ LNMX-HT

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 チップ VNGG イスカル

    ISO旋削 チップ VNGG

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    用途旋削加工用。トラスコ品番340-4851材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMT-R-HQ-M イスカル

    チップ SPMT-R-HQ-M

    イスカル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-R2 イスカル

    チップ DNGA-R2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • B ヘリターン/チップ COAT イスカル

    B ヘリターン/チップ COAT

    イスカル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    ヘリターン(旋削加工用工具) チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。
    用途旋削加工
  • チップ TNMM-RP イスカル

    チップ TNMM-RP

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMM-RP イスカル

    チップ SNMM-RP

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNGA-R2 イスカル

    チップ CNGA-R2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3MAXKT イスカル

    チップ 3MAXKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO旋削 チップ VNGA イスカル

    ISO旋削 チップ VNGA

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工用です。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番339-2353材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6適合ホルダMVJNR/L、MVVNNコーナー半径(mm)0.8チップ形状35°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNMM-RP イスカル

    ISOターン チップ TNMM-RP

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    延性材料の粗加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 CNMM イスカル

    ISO旋削 CNMM

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ