カテゴリ

  • 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • ワルター(85)
  • 三菱マテリアル(69)
  • 京セラ(58)
  • タンガロイ(58)
  • 住友電工ハードメタル(48)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • ケナメタル(20)
  • テグテックジャパン(20)
  • 廣杉計器(16)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 七星科学研究所(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ホンダ(5)
  • brembo(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0408r」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリターン チップ LNMX-HT イスカルヘリターン チップ LNMX-HTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターン チップ LNMX-HM イスカルヘリターン チップ LNMX-HMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
軟鋼、延性材料の高能率加工用チップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGA-2 イスカルISO旋削 チップ VNGA-2イスカル
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNGA-J(CBN) イスカルISOターン チップ DNGA-J(CBN)イスカル
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
高硬度鋼加工用チップです。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMM-R3P イスカルISO旋削 チップ CNMM-R3Pイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の粗加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGA イスカルISO旋削 チップ CNGAイスカル
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HP イスカルヘリクアッド チップ SPMT-HPイスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱合金・ステンレス鋼用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNMM-R3P イスカルISOターン チップ SNMM-R3Pイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の粗加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカルヘリクアッド チップ SPMT-HQイスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカルヘリクアッド チップ SPMT-HQイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGA イスカルチップ TNGAイスカル
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
高硬度鋼加工用です。
材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-HQ-M イスカルチップ SPMT-HQ-Mイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ LNMX-HT イスカルチップ LNMX-HTイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ VNGG イスカルISO旋削 チップ VNGGイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途旋削加工用。トラスコ品番340-4851材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-R-HQ-M イスカルチップ SPMT-R-HQ-Mイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-R2 イスカルチップ DNGA-R2イスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
B ヘリターン/チップ COAT イスカルB ヘリターン/チップ COATイスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
ヘリターン(旋削加工用工具) チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。
用途旋削加工
チップ TNMM-RP イスカルチップ TNMM-RPイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-RP イスカルチップ SNMM-RPイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNGA-R2 イスカルチップ CNGA-R2イスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3MAXKT イスカルチップ 3MAXKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ VNGA イスカルISO旋削 チップ VNGAイスカル
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
高硬度鋼加工用です。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番339-2353材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6適合ホルダMVJNR/L、MVVNNコーナー半径(mm)0.8チップ形状35°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNMM-RP イスカルISOターン チップ TNMM-RPイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
29日以内出荷
延性材料の粗加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 CNMM イスカルISO旋削 CNMMイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ