カテゴリ
- 切削工具(117)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(9)
- SMC(4,956)
- 大阪魂(267)
- オカムラ(岡村製作所)(220)
- 長野計器(185)
- エスコ(133)
- 廣杉計器(107)
- 三木プーリ(106)
- NB(日本ベアリング)(93)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(91)
- NTN(エヌティーエヌ)(90)
- KANA(片山チエン)(86)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
- 旭計器工業(74)
- 東海キャスター(71)
- TRUSCO(69)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(65)
- 渡辺電機工業(64)
- トヨタ(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
「1.5d」の検索結果

スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-1.5D-IQ
イスカル¥59,980~税込¥65,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFR
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷勝手右勝手寸法R(mm)0.16±0.05コーナー半径(mm)0.16幅W(mm)2.2±0.1穴の形状-チップブレーカ片面
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
W DG突/ホルダ
イスカル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手左勝手
ホルダ
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手左勝手
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。
ホルダ
イスカル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
ペンタカット チップ PENTA 24R-P
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24R/L-Z
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用チップ BGM R/L-J
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷幅狭突っ切り・溝入れ加工用です。用途突っ切り・溝入れ加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT
イスカル¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式高速リーマー工具です。用途穴あけ仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05