カテゴリ
- 切削工具(1,669)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(411)
- BIGM(丸山製作所)(8,445)
- Kawasaki(4,391)
- MAZDA(マツダ)(27,728)
- SMC(33,009)
- YAMAHA(ヤマハ)(9,433)
- いすゞ自動車(3,850)
- イトーキ(4,580)
- エスコ(4,699)
- スズキ(6,379)
- スバル(3,997)
- トヨタ(20,968)
- ニッサン(9,008)
- ホンダ(39,116)
- ミツビシ(10,983)
- メディアカバーマーケット(12,561)
- 三木プーリ(3,554)
- 三菱ふそう(19,157)
- 大阪魂(11,905)
- 日野自動車(7,401)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,308)
「1☓6」の検索結果
特価

エンドミル
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から30日以内出荷チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。用途ボールプラスホルダー仕様イスカル X その他ミーリング/カッター
ジェットカット スクエアシャンク NQCH-JHP
イスカル¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から9日以内出荷ネオスイスモジュラーヘッド用です。用途スイス型マシン用。全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥20,980~税込¥23,078~1箱(2個)当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック4ターン 外径加工用ホルダー PCLXR/L
イスカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
カムドリルヘッド
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)当日出荷から30日以内出荷機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN
イスカル¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から翌々日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06
イスカル¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷から翌々日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
スモウカム ヘッド HCP-IQ
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー
イスカル¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手左勝手
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICP
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X-JHP
イスカル¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:17すくい角(°)GAMF:6
スリムグリップ チップ GFT-J
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷軟削材、薄肉部品加工対応可能です。用途溝入れ、突っ切り、スリッター加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...