カテゴリ

  • 切削工具(99)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(19)
  • SMC(978)
  • 大阪魂(403)
  • Panasonic(パナソニック)(244)
  • 水本機械製作所(225)
  • 河村電器産業(199)
  • エスコ(174)
  • 三菱電機(172)
  • オカムラ(岡村製作所)(145)
  • BIGM(丸山製作所)(117)
  • 東海キャスター(114)
  • ニッサン(105)
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • VISHAY(96)
  • TRUSCO(95)
  • エレコム(92)
  • フジキン(88)
  • メディアカバーマーケット(85)
  • TAKIGEN(タキゲン)(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16w」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
ISO旋削/ホルダー ミーリング イスカルISO旋削/ホルダー ミーリングイスカル
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー:ミーリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH#-W イスカルミルスレッド チップ MT LNH#-Wイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
管継手用ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランプシステムウェッジオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手
ISOターン 外径加工用ホルダー MTJNR/L-W イスカルISOターン 外径加工用ホルダー MTJNR/L-Wイスカル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ウェッジクランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプシステムウェッジオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ヘリクアッド Tスロッター ホルダー イスカルヘリクアッド Tスロッター ホルダーイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。
トラスコ品番339-7108刃数2枚全長(mm)110シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)31.7適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
ISOターン 内径加工用ボーリングバー S-MTLNR/L-W イスカルISOターン 内径加工用ボーリングバー S-MTLNR/L-Wイスカル
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
ウェッジクランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-Sイスカル
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー MTENN-W イスカルISOターン 外径加工用ホルダー MTENN-Wイスカル
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
ウェッジクランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。トラスコ品番111-4501RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF55° イスカルマルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF55°イスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
4日以内出荷から10日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ソリッドエンドミル EC-B3 エコシリーズ ショート刃長タイプ EC-B3シリーズ イスカル3枚刃ソリッドエンドミル EC-B3 エコシリーズ ショート刃長タイプ EC-B3シリーズイスカル
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ねじれ角45°、中心刃付です。フライス加工用。
セルフグリップ ウェルドンシャンク一体型スリッター SGSF-W イスカルセルフグリップ ウェルドンシャンク一体型スリッター SGSF-Wイスカル
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ウェルドンシャンク一体型チップ交換式スリッターです。
用途セルフグリップチップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
ラフィングエンドミルECR-T-M イスカルラフィングエンドミルECR-T-Mイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
(材質)TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFE イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFEイスカル
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ウィットワースねじ切りチップ 16IR イスカルウィットワースねじ切りチップ 16IRイスカル
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
超硬ソリッドエンドミル ECK-H4M-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECK-H4M-CFRイスカル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカルウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル
7,198税込7,918
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
7,298税込8,028
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W イスカルウィットワースねじ切りチップ IR/L-Wイスカル
6,398税込7,038
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
7,898税込8,688特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
7,498税込8,248
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ウィットワースねじ切りチップ ER/L-W イスカルウィットワースねじ切りチップ ER/L-Wイスカル
4,898税込5,388
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ホルダ イスカルホルダイスカル
56,980税込62,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07イスカル
34,980税込38,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
ヘリスロットホルダー イスカルヘリスロットホルダーイスカル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から19日以内出荷
シャンク イスカルシャンクイスカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
47,980税込52,778
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌日出荷から16日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴