カテゴリ
- 切削工具(74)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(172)
- 京セラ(156)
- 三菱マテリアル(125)
- タンガロイ(111)
- ワルター(55)
- ケナメタル(52)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(38)
- セコ・ツールズ・ジャパン(29)
- KITO(キトー)(24)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- U-KANAYA(21)
- サンドビック(14)
- CKD(12)
- ユニオンツール(12)
- 廣杉計器(10)
- 三菱(9)
- CF POSH(8)
- SANDVIK(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
「20-404」の検索結果
特価

ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-F3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ XNMG-F3P
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNGN(CER)
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄・焼入鋼・超合金加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-VL
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMA
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄加工用です。用途旋削加工用。材質IC428材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AS
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷材質IC20形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNMS
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷非鉄金属用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.32トラスコ品番423-3383材質IC20厚さ(mm)4.76刃長(mm)22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状三角形材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AS
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPUN
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし
ISO旋削 チップ SCMT-M3M
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGA-セラミック
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄、焼き入れ鋼加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応