カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(44)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- VISHAY(39)
- ダイヤトレンド(39)
- ニッサン(37)
- イトーキ(33)
- SMC(30)
- エスコ(27)
- PISCO(ピスコ)(22)
- 福井クラフト(17)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- 東芝ライテック(13)
- アイリスオーヤマ(10)
- RS PRO(10)
- JTC(9)
- 三菱電機(8)
- BOURNS(8)
- トレード(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「203w」の検索結果

ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ソリッドシュレッド 超硬ソリッドエンドミル ERC-E-3
イスカル¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷から6日以内出荷3枚刃粗加工用エンドミルです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
イスカル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 AP..1003..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04
イスカル¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から6日以内出荷6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10
イスカル¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷から29日以内出荷H690 TNKX 1005...チップ用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング リードエンドミル T490 ELN-08
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本9日以内出荷から29日以内出荷チップ縦置き構造のため、ホルダ芯厚が大きく、ホルダ剛性が向上しています。最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 HM390 ETシリーズ
イスカル¥47,980税込¥52,7781本13日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。フライス加工用。
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10 H690 E90AX Dシリーズ
イスカル¥41,980税込¥46,1781本13日以内出荷から33日以内出荷H690 TNKX 1005...チップ用です。フライス加工用。
3枚刃ソリッドエンドミル EC-B3 エコシリーズ ショート刃長タイプ EC-B3シリーズ
イスカル¥4,498~税込¥4,948~1個13日以内出荷から33日以内出荷ねじれ角45°、中心刃付です。フライス加工用。