カテゴリ
- 切削工具(94)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(36)
- トヨタ(1,768)
- SMC(1,688)
- ホンダ(891)
- BIGM(丸山製作所)(692)
- 大阪魂(537)
- YAMAHA(ヤマハ)(520)
- 日野自動車(494)
- MAZDA(マツダ)(472)
- 三菱ふそう(356)
- Kawasaki(324)
- ダイハツ(253)
- エスコ(248)
- RS PRO(232)
- 三木プーリ(225)
- スバル(209)
- 雅(209)
- Festo(205)
- スズキ(180)
- ニッサン(174)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
「22-10」の検索結果

ヘリIQミル フェースミル ホルダー
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から30日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー材質スチール
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTP-10
イスカル¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMX-HT
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
X ヘリドゥ690ミーリンカッター
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から30日以内出荷6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。用途90度カッター仕様H690カッターセット内容レンチ、スクリュー
B ヘリターン/チップ COAT
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌々日出荷ヘリターン(旋削加工用工具) チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。用途旋削加工
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 F90AX-10
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1本4日以内出荷から6日以内出荷H690 TNKX 1005...チップ用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-10
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本6日以内出荷丸駒タイプのフェースミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Xクアッド シェルミル SDK-10-C/HP
イスカル¥159,800~税込¥175,780~1本29日以内出荷SDHW/T 100408~チップ用シェルミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)当日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1本ほか翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-AR/AL
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷前面逃げ角付きです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-BR/BL/BRA
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷後挽き加工用です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング フェースミル T490 FLN-08
イスカル¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応フェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番113-1406RoHS指令(10物質対応)対応
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応