カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ホンダ(20)
- サンドビック(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- タンガロイ(10)
- テグテックジャパン(10)
- RotopaX(ロトパックス)(8)
- 七星科学研究所(7)
- Igus(イグス)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(4)
- 東芝ライテック(4)
- 三菱マテリアル(4)
- TOTO(4)
- 東洋技研(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「254r」の検索結果

ヘリオクト フェースミル HOF-R06
イスカル¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷から29日以内出荷四角形・八角形チップ用多用途フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
”タングプランジ”
イスカル¥93,980税込¥103,3781本翌日出荷から9日以内出荷高精度仕上げ加工対応、チップ縦置き両面4コーナー使いミーリング工具です。径方向及び軸方向共に等間隔で位相をずらして配列され、チップの切削量は小さくコントロールされています。用途フライス加工用。適合チップHTPLN-1006寸法R(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13
イスカル¥82,980~税込¥91,278~1本翌日出荷から29日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08
イスカル¥82,980~税込¥91,278~1本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フェースミル SOF45-R18
イスカル¥67,980~税込¥74,778~1本6日以内出荷から29日以内出荷45°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ 多用途フェースミル S890 FSN-13
イスカル¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷から29日以内出荷四角形、八角形チップ用多用途フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から6日以内出荷6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04 H690 EWN Dシリーズ
イスカル¥52,980税込¥58,2781本13日以内出荷6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。フライス加工用。