カテゴリ
- 切削工具(256)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(57)
- SMC(5,353)
- ホンダ(3,948)
- 大阪魂(3,001)
- BIGM(丸山製作所)(1,706)
- MAZDA(マツダ)(1,699)
- 三菱ふそう(1,584)
- トヨタ(1,533)
- KITO(キトー)(1,341)
- ミツビシ(959)
- New-Era(ニューエラー)(902)
- エスコ(769)
- コガネイ(654)
- RS PRO(606)
- ニッサン(530)
- スズキ(481)
- 日野自動車(440)
- YAMAHA(ヤマハ)(404)
- 三木プーリ(356)
- メディアカバーマーケット(323)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(186)
「3/16」の検索結果

スモウカム ヘッド ICP
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICM
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷から9日以内出荷内径旋削・面取り加工用小径ソリッドバーです。用途内径旋削・面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO RX 050
イスカル¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途ボーリング加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー GHDRS16-3
イスカル¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用。仕様切り屑分断ブレーカー加工用ブレーカートラスコ品番144-9320材質超硬+コーティング幅(mm)3寸法(mm)ノーズR:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 高送り加工用ヘッド MM EFF
イスカル¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH#-W
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷管継手用ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05-N
イスカル¥5,698~税込¥6,268~1個ほか翌々日出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途内径旋削、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
D ピコカット/チップ COAT
イスカル¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
エンドミル
イスカル¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050
イスカル¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から29日以内出荷高硬度材(HRc65まで)対応可能です。用途内径旋削、面取り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13
イスカル¥53,980税込¥59,3781本翌日出荷から29日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-PDTR-RM
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 面取り・カウンターシンク用ヘッド MM ECF
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途面取り加工用。材種IC908
チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK 刃径32mm シャンク径32mm
イスカル¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷から29日以内出荷ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングスリット チップ交換式スリッター TGSF
イスカル¥95,980税込¥105,5781本4日以内出荷から29日以内出荷タンググリップチップ対応です。用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応