カテゴリ
- 切削工具(185)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(41)
- SMC(6,969)
- MAZDA(マツダ)(2,353)
- トヨタ(2,201)
- ホンダ(1,943)
- 三菱ふそう(1,328)
- BIGM(丸山製作所)(882)
- ミツビシ(845)
- 三菱電機(799)
- コガネイ(608)
- 日野自動車(606)
- YAMAHA(ヤマハ)(606)
- 大阪魂(475)
- いすゞ自動車(456)
- CKD(350)
- スズキ(337)
- ニッサン(317)
- エスコ(306)
- オカムラ(岡村製作所)(296)
- Panasonic(パナソニック)(294)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(136)
「3/32」の検索結果
特価

スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル(DFN)用ヘッド HFP-IQ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷炭素鋼、合金鋼、鋳鉄用です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-TR-RM
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ITS BORE シェルミルホルダー SMH MB
イスカル¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷MBモジュラーボーリング接続システムを備えたシェルミルホルダーです。用途ボーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO
イスカル¥78,980税込¥86,8781本4日以内出荷から6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-8D
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷から29日以内出荷中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。風力発電産業向けです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング カートリッジ式スロッター FDN-CALN13
イスカル¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷から29日以内出荷フランジタイプのカートリッジ式スロッターです。用途フライス加工用。
ヘリミルチップ APKT1003 TR-RM
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)6日以内出荷2コーナー使い、刃先強化チップです。用途重切削、断続加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-1.5D-IQ
イスカル¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)3D
イスカル¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D
イスカル¥62,980~税込¥69,278~1本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手勝手なし