カテゴリ
- 切削工具(53)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- CKD(101)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- 三菱電機(97)
- 理研計器(72)
- 大阪魂(64)
- マースジャパンリミテッド(62)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(55)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](42)
- 日本ヒルズ(41)
- アズビル金門(30)
- omron(オムロン)(26)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
- 廣杉計器(21)
- KANA(片山チエン)(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- TRUSCO(19)
- minimal LAND(19)
- 東日製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
「3d-12」の検索結果

マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥159,800税込¥175,7801箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SL
イスカル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応ホルダーです。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM
イスカル¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷から29日以内出荷P290シリーズのシェルミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK-M
イスカル¥82,980税込¥91,2781本翌々日出荷フレックスフィットタイプのヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-5116RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)3D
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETP-M
イスカル¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷から6日以内出荷3コーナー使いヘリカル切れ刃のフレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 エンドミル P290 EPW-M
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から29日以内出荷フレックスフィットタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 マルチマスターヘッド H690 EWN-MM
イスカル¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷ヘリドゥ690のマルチマスターヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-M-LN
イスカル¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷から6日以内出荷フレックスフィットタイプのプランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ3フィード エンドミル FFT3 EFM-03
イスカル¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷から9日以内出荷片面使い小型トリゴンチップ用です。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-M
イスカル¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷から29日以内出荷フレックスフィットタイプの丸駒タイプエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード フレックスフィットタイプヘッド MF EWX-M
イスカル¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用フレックスフィットタイプヘッドです。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-MM
イスカル¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応