カテゴリ
- 切削工具(154)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(43)
- BIGM(丸山製作所)(1,310)
- CKD(552)
- Kawasaki(922)
- MAZDA(マツダ)(1,498)
- RS PRO(617)
- SMC(11,342)
- エスコ(390)
- コガネイ(853)
- スズキ(697)
- スバル(531)
- トヨタ(4,805)
- ニッサン(969)
- ホンダ(2,646)
- ミツビシ(779)
- 三木プーリ(441)
- 三菱ふそう(1,974)
- 三菱電機(1,142)
- 大阪魂(1,010)
- 日野自動車(360)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(124)
「40-3」の検索結果
特価

ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷両面4コーナー使いです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH#-W
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷管継手用ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ WNGP-F2M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の超仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)8D
イスカル¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5D
イスカル¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
ISOターン チップ WNGP-F2P
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷合金鋼の超仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC530NRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A4
イスカル¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ボーリングバー C-SH-D-JHP
イスカル¥65,980~税込¥72,578~1本4日以内出荷から19日以内出荷カムフィックス一体型ボーリングバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
チップ H600 WXCU
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1箱(2個)翌々日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08
ミルスレッド チップ MT LNHU-ISO
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷外径ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH-ISO
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷内径ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応