カテゴリ
- 切削工具(77)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- SMC(508)
- 大阪魂(103)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- KANA(片山チエン)(55)
- シロクマ(48)
- MICROCHIP(44)
- CKD(29)
- エスコ(24)
- omron(オムロン)(22)
- TRUSCO(22)
- JAE(日本航空電子工業)(22)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- サンドビック(15)
- 水本機械製作所(15)
- 渡辺電機工業(13)
- エバオン(11)
- アソー(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「4d-16」の検索結果

エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06
イスカル¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
エンドミル
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌日出荷から6日以内出荷高送り加工用フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06
イスカル¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08
イスカル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM
イスカル¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷から29日以内出荷P290シリーズのシェルミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ
イスカル¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から30日以内出荷縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。 切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。 縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。用途T溝加工仕様イスカルXその他ミーリング/カッター材質IC910、IC928
ミニタングスロット スロッター FDN-LN08
イスカル¥87,980税込¥96,7781本4日以内出荷から29日以内出荷フランジタイプのチップ縦使い小型スロッターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETP-M
イスカル¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷から6日以内出荷3コーナー使いヘリカル切れ刃のフレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX-M
イスカル¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷から6日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。フレックスフィットタイプヘッドです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 エンドミル P290 EPW-M
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本4日以内出荷から29日以内出荷フレックスフィットタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応