カテゴリ
- 切削工具(38)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- KANA(片山チエン)(108)
- 大阪魂(106)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- CKD(47)
- ダイヤトレンド(29)
- 三共製作所(24)
- TRUSCO(22)
- オリエンタルモーター(20)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- TOTIME(18)
- omron(オムロン)(16)
- サンワサプライ(15)
- エバオン(15)
- 三菱マテリアル(12)
- KTC(11)
- 渡辺電機工業(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- ケナメタル(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「4d-25」の検索結果
特価

エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06
イスカル¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷から翌々日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06
イスカル¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷から翌々日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN
イスカル¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷から6日以内出荷プランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
イスカル¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 AP..1003..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から29日以内出荷H690 TNKX 1005...チップ用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX-M
イスカル¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷から6日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。フレックスフィットタイプヘッドです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から6日以内出荷6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 マルチマスターヘッド H690 EWN-MM
イスカル¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷ヘリドゥ690のマルチマスターヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル エンドミル IQ845 ESY-R05
イスカル¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷から29日以内出荷50°リードのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX-MM
イスカル¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。マルチマスタータイプヘッドです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード フレックスフィットタイプヘッド MF EWX-M
イスカル¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用フレックスフィットタイプヘッドです。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-MM
イスカル¥48,980税込¥53,8781本6日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 フレックスフィットタイプヘッド H490 E90AX-M
イスカル¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷フレックスフィットタイプのヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T
イスカル¥59,980~税込¥65,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング 組み合わせ式シェルミル延長ユニット T490 CAP-13FT
イスカル¥159,800~税込¥175,780~1本29日以内出荷組み合わせ式シェルミル延長ユニットです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応