カテゴリ

  • 切削工具(294)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,621)
  • 大阪魂(3,204)
  • 理研計器(712)
  • BIGM(丸山製作所)(670)
  • エスコ(455)
  • TRUSCO(449)
  • omron(オムロン)(355)
  • CKD(323)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(322)
  • 三菱電機(283)
  • 水本機械製作所(277)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(204)
  • KANA(片山チエン)(169)
  • コミネ(166)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(158)
  • NTN(エヌティーエヌ)(154)
  • PISCO(ピスコ)(153)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(227)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d」の検索結果

関連キーワード
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-N イスカルDRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-Nイスカル
88,980税込97,878
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T イスカルDRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-Tイスカル
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12 イスカルミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12イスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高送り加工用フェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06 イスカルエンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06イスカル
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06 イスカルエンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06イスカル
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
ミル4フィード フレックスフィットタイプヘッド FFQ4 D-M-09 イスカルミル4フィード フレックスフィットタイプヘッド FFQ4 D-M-09イスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
高送り加工用フレックスフィットタイプヘッドです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 イスカル部品イスカル
2,498税込2,748
1個
当日出荷から23日以内出荷
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
勝手勝手なし
部品 レバー イスカル部品 レバーイスカル
2,498税込2,748
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から16日以内出荷
勝手勝手なし
セルフグリップ チップ GFR/L イスカルセルフグリップ チップ GFR/Lイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
溝入れ工具 ブレード
用途高強度・断続加工用
ISOターン 防振機構付きホルダー AV-D イスカルISOターン 防振機構付きホルダー AV-Dイスカル
1,898,000税込2,087,800
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式旋削加工ヘッド用防振機構付きホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 SR イスカル部品 SRイスカル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ GTR イスカルチップ GTRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
タンググリップ チップ TAG R/L-J/JS イスカルタンググリップ チップ TAG R/L-J/JSイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
軟金属、中空材の加工に対応可能です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-Dイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG R/L-C イスカルタンググリップ チップ TAG R/L-Cイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
バー材、高硬度材の加工に対応可能です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GTR イスカルチップ GTRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
A SG突/チップ超硬 イスカルA SG突/チップ超硬イスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-Dイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
部品 スクリュー イスカル部品 スクリューイスカル
169税込186
1個ほか
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手左勝手
ホルダ DGTRシリーズ イスカルホルダ DGTRシリーズイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手右勝手
ISOターン ボーリングバー SHD イスカルISOターン ボーリングバー SHDイスカル
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
交換式AVCヘッド用鋼製ボーリングバーです。
用途交換式AVCヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMT-DT イスカルDRツイスト チップ SOMT-DTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中~高送り汎用加工用です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
勝手右勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手左勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
ホルダ イスカルホルダイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応
アンチバイブレーション イスカルアンチバイブレーションイスカル
2,998,000税込3,297,800
1本
4日以内出荷
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から45日以内出荷
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工
ホルダ イスカルホルダイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
DRツイスト チップ SOMX-DT イスカルDRツイスト チップ SOMX-DTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
高送り、汎用加工対応DRドリル用チップです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途突っ切り勝手右勝手