カテゴリ

  • 切削工具(70)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • SMC(224)
  • KANA(片山チエン)(114)
  • 大阪魂(41)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • CKD(26)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • タンガロイ(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • MICROCHIP(13)
  • 渡辺電機工業(13)
  • ケナメタル(10)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • エバオン(10)
  • エスコ(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • 三興製作所[スプロケット](8)
  • 三菱ふそう(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d32」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06 イスカルエンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06イスカル
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06 イスカルエンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06イスカル
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
ホルダ DR イスカルホルダ DRイスカル
69,980税込76,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカルTスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SPイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から29日以内出荷
交換式ミーリングヘッドです。
用途フライス加工用。材種IC908
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
勝手勝手なし
カッタ イスカルカッタイスカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
有効径(Φmm)32
ミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12 イスカルミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12イスカル
85,980税込94,578
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高送り加工用フェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ HM90シリーズ イスカルカッタ HM90シリーズイスカル
47,980税込52,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
64,980税込71,478
1本
当日出荷から30日以内出荷
ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
用途肩削り・溝削り・平面削り
ホルダ イスカルホルダイスカル
73,980税込81,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
28,980税込31,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
66,980税込73,678
1本
翌日出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)25シャンク径(Φmm)32
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09 イスカルヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09イスカル
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
溝入れ工具 ブレード
用途高強度・断続加工用
カッター HM390-ETD イスカルカッター HM390-ETDイスカル
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08 イスカルネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08イスカル
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
両面8コーナー使いのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08 イスカルネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08イスカル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
両面8コーナー使いのフェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10イスカル
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15イスカル
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応
カッター P290-EPW イスカルカッター P290-EPWイスカル
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD イスカルヘリ2000 エンドミル HM90 E90ADイスカル
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
HM90 ADKT-1505..チップ対応です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
有効径(Φmm)40
カムドリルジェット/ホルダー イスカルカムドリルジェット/ホルダーイスカル
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ホルダー:ミニタングスロット
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
58,980税込64,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。 切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。 縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。
用途T溝加工仕様イスカルXその他ミーリング/カッター材質IC910、IC928
ヘリIQミル エンドミル ホルダー イスカルヘリIQミル エンドミル ホルダーイスカル
49,980税込54,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
ドリル イスカルドリルイスカル
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)32.0シャンク径(Φmm)32
ドリル イスカルドリルイスカル
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
刃先径(Φmm)39.0シャンク径(Φmm)32
ドリル イスカルドリルイスカル
63,980税込70,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先径(Φmm)30シャンク径(Φmm)32
ドリル イスカルドリルイスカル
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
シュレッドミルP290 エンドミルホルダ イスカルシュレッドミルP290 エンドミルホルダイスカル
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
シュレッドミルP290 エンドミル P290 EPW-M イスカルシュレッドミルP290 エンドミル P290 EPW-Mイスカル
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
フレックスフィットタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン ボーリングバー SHD イスカルISOターン ボーリングバー SHDイスカル
62,980税込69,278
1本
4日以内出荷
交換式AVCヘッド用鋼製ボーリングバーです。
用途交換式AVCヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ボーリングバー C-SH-D-JHP イスカルカムフィックス ボーリングバー C-SH-D-JHPイスカル
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
カムフィックス一体型ボーリングバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター HM390-ETP イスカルカッター HM390-ETPイスカル
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
カッター SOE45 8/16 イスカルカッター SOE45 8/16イスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETP-M イスカルヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETP-Mイスカル
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
3コーナー使いヘリカル切れ刃のフレックスフィットタイプヘッドです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド エンドミル E90SP イスカルヘリクアッド エンドミル E90SPイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
90°リードタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応