カテゴリ
- 切削工具(148)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(5,736)
- 大阪魂(2,751)
- BIGM(丸山製作所)(271)
- エスコ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(145)
- 日産ネジ(131)
- コガネイ(128)
- MICROCHIP(101)
- Hirschmann Test & Measurement(83)
- SKC(環境測定)(74)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(67)
- エレコム(57)
- StarTech.com(52)
- EVANS(51)
- brembo(50)
- イタミアート(48)
- ワルター(47)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(106)
「4i」の検索結果
特価

突切加工用チップ GTN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
スモウカム ヘッド HCP-IQ
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷セルフグリップスリッター用チップです。用途セルフグリップスリッター用。材質コーティングコーティングTiAlN
カットグリップ チップ GIM
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。合金鋼加工対応です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFN
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷寸法W(mm)4.1勝手なし寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)2.4寸法W(mm)2.4(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
カットグリップ チップ GDMW
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、外径旋削・溝入・突切用チップです。用途外径旋削、溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番623-4682材質IC908コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.18
タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から29日以内出荷フラットトップ構造です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応