カテゴリ

  • 切削工具(176)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(36)
  • ホンダ(7,153)
  • SMC(4,656)
  • トヨタ(2,311)
  • MAZDA(マツダ)(1,750)
  • 三菱ふそう(1,313)
  • ミツビシ(802)
  • 大阪魂(597)
  • BIGM(丸山製作所)(492)
  • いすゞ自動車(359)
  • スズキ(352)
  • ニッサン(343)
  • KITO(キトー)(315)
  • エスコ(306)
  • 河村電器産業(302)
  • CKD(256)
  • 日野自動車(251)
  • コガネイ(241)
  • スバル(235)
  • 日本モレックス(molex)(231)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5/32」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    当日出荷から23日以内出荷
  • 部品 レンチ イスカル

    部品 レンチ

    イスカル
    739税込813
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • SW シリーズ イスカル

    SW シリーズ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    勝手右勝手
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    34,980税込38,478
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • スモウカム ヘッド ICK-2M イスカル

    スモウカム ヘッド ICK-2M

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D

    イスカル
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。
  • ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505 イスカル

    ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高送り加工対応です。
    用途フライス加工用。
  • スモウカム ホルダー イスカル

    スモウカム ホルダー

    イスカル
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク径(Φmm)32
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D

    イスカル
    72,980税込80,278
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D

    イスカル
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ QDMT イスカル

    チップ QDMT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷から30日以内出荷
    シャンク径(Φmm)32刃先径(Φmm)25
  • ねじ切りホルダ ミルスレッド MTET Step Release イスカル

    ねじ切りホルダ ミルスレッド MTET Step Release

    イスカル
    88,980税込97,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    切刃の間隔を設けた低抵抗に特化したインサート交換式スレッドミルです。
    用途大径ISO/UNねじ加工用。内外径加工用。
  • X 先端交換式ドリルホルダー イスカル

    X 先端交換式ドリルホルダー

    イスカル
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ヘリクアッド イスカル

    ヘリクアッド

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D

    イスカル
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭でシャープな切れ味!
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505 イスカル

    ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    高精度90°肩削り加工対応しています。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    シャンク径(Φmm)32
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D

    イスカル
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D

    イスカル
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径(Φmm)32刃先径(Φmm)35.0
  • チップ HM90 APCR イスカル

    チップ HM90 APCR

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途突切り加工用勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムクランプオン
  • チップ HM90 AXCR-P イスカル

    チップ HM90 AXCR-P

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 ADKT イスカル

    チップ HM90 ADKT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • シュレッドミルP290 シェルミルホルダ イスカル

    シュレッドミルP290 シェルミルホルダ

    イスカル
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
    用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
  • スモウカム ヘッド QCP-2M QCPシリーズ イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M QCPシリーズ

    イスカル
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:鋼。
  • セルフグリップ スリッター SGSF イスカル

    セルフグリップ スリッター SGSF

    イスカル
    82,980税込91,278
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    自己拘束式セルフグリップチップ用です。
    用途フライス加工用。
  • A チップ COAT イスカル

    A チップ COAT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • A ヘリ2000/チップ 超硬 イスカル

    A ヘリ2000/チップ 超硬

    イスカル
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    用途アルミ切削向け
  • チップ HM90-ADKT イスカル

    チップ HM90-ADKT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D

    イスカル
    74,980税込82,478
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応