カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(4)
- SMC(2,559)
- オカムラ(岡村製作所)(1,250)
- MAZDA(マツダ)(113)
- CKD(87)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- ユニ・チャーム(64)
- エスコ(47)
- キョーリン(41)
- イトーキ(37)
- ニッサン(35)
- Nikon(ニコン)(31)
- MICROCHIP(27)
- 住友電工ハードメタル(26)
- KTC(25)
- 大阪魂(25)
- オリエンタルモーター(21)
- 水本機械製作所(21)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「5d000006」の検索結果

マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5D
イスカル¥37,980税込¥41,7781本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5D
イスカル¥37,980税込¥41,7781本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05
イスカル¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷から4日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06
イスカル¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06
イスカル¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
ペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RS
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T-20
イスカル¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途端面溝加工用。シャンク径(mm)6
ヘリオクト フェースミル HOF-R06
イスカル¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から29日以内出荷四角形・八角形チップ用多用途フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム
イスカル¥46,980税込¥51,6781本5日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。 機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 ドリル加工用。
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷から29日以内出荷中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF FWX
イスカル¥53,980税込¥59,3781本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル エンドミル IQ845 ESY-R05
イスカル¥44,980税込¥49,4781本6日以内出荷から29日以内出荷50°リードのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-C-R07
イスカル¥99,980税込¥109,9781本29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-5104RoHS指令(10物質対応)対応