カテゴリ
- 切削工具(54)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- SMC(172)
- KANA(片山チエン)(107)
- コノエ(100)
- MAZDA(マツダ)(36)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- IDEC(和泉電気)(15)
- タンガロイ(14)
- 大阪魂(12)
- CKD(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- 三興製作所[スプロケット](9)
- ダイクレ(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- エスコ(7)
- MICROCHIP(7)
- ケナメタル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「6d-32」の検索結果

ペンタIQグリップ用ホルダー PCHR/L-D-IQ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷から29日以内出荷5コーナー使いチップ用です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHR/L-D-JHP
イスカル¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷から29日以内出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO
イスカル¥35,980税込¥39,5781本翌日出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06
イスカル¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷から翌々日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06
イスカル¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷から翌々日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使い、高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIF-E
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥82,980税込¥91,2781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM
イスカル¥169,800~税込¥186,780~1本翌々日出荷から29日以内出荷P290シリーズのシェルミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル エンドミル ホルダー
イスカル¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール
カッタ
イスカル¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から30日以内出荷縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。 切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。 縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。用途T溝加工仕様イスカルXその他ミーリング/カッター材質IC910、IC928
ヘリオクト フェースミル HOF-R06
イスカル¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷から29日以内出荷四角形・八角形チップ用多用途フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-C
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04
イスカル¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷から6日以内出荷6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フェースミル H690 FWN-04
イスカル¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷から29日以内出荷H690 WNMU 0403を搭載しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応