カテゴリ
- 切削工具(250)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(14)
- SMC(2,668)
- MAZDA(マツダ)(1,840)
- BIGM(丸山製作所)(1,268)
- ホンダ(1,229)
- ニッサン(772)
- Igus(イグス)(436)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](426)
- 三菱ふそう(400)
- スズキ(347)
- ビー・ブラウンエースクラップ(337)
- エスコ(323)
- Panasonic(パナソニック)(298)
- タンガロイ(270)
- CKD(268)
- AFAM(アファム)(265)
- サンドビック(248)
- NAKANO(247)
- ODELIC(オーデリック)(195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(191)
「6r」の検索結果
特価

ヘリオクト フェースミル HOF-R06
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷から29日以内出荷四角形・八角形チップ用多用途フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード フェースミル MF FHX-R06
イスカル¥61,980~税込¥68,178~1本6日以内出荷から29日以内出荷六角形12コーナー使いチップ用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドねじ切りチップ ER/L-RND
イスカル¥7,198~税込¥7,918~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷消防・食品産業用ラウンドねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カムスリット チップ TRI
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷溝加工用のミーリングチップです。用途溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L
イスカル¥94,980税込¥104,4781本4日以内出荷から29日以内出荷内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-R3M
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)8D
イスカル¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本翌日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQターン チップ COMG-R3P-IQ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の重切削加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO RX 050
イスカル¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途ボーリング加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E-SDZNR/L-07
イスカル¥119,800税込¥131,7801個ほか4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドねじ切りチップ IR/L-RND
イスカル¥7,198~税込¥7,918~1箱(5個)6日以内出荷から29日以内出荷消防・食品産業用ラウンドねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHL-B-TR-D
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。用途突っ切り・溝入れ加工用。全長(mm)110高さ(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプチップ H606 RXCU1206
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷両面6コーナー使い丸駒チップです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
TGMF/TGMPチップ用アダプタ 高圧クーラント対応 TGPAD-JHP
イスカル¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷TGMF/TGMPチップ用アダプタです。用途多機能、溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-R3M
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応