カテゴリ
- 切削工具(153)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(621)
- オカムラ(岡村製作所)(586)
- 大阪魂(525)
- ホンダ(352)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(179)
- ホーザン(135)
- KITO(キトー)(125)
- コガネイ(117)
- Panasonic(パナソニック)(113)
- CKD(111)
- エスコ(110)
- メディアカバーマーケット(110)
- 三菱電機(90)
- サンドビック(78)
- StarTech.com(66)
- TRUSCO(60)
- BONDHUS(60)
- ParkerTAIYO(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)
「8-32」の検索結果

スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタングスロット チップ LNET08
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷スロッター・溝入れミーリングカッター用4コーナー使いチップです。用途スロッター、溝入れミーリングカッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D
イスカル¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D
イスカル¥62,980税込¥69,2781本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D
イスカル¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオフィード 高送り加工用フェースミル FFQ8-12
イスカル¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷から4日以内出荷高送り加工用フェースミルです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D
イスカル¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド フェースミル F90SD-12
イスカル¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷から29日以内出荷90°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13
イスカル¥119,800税込¥131,7801本翌日出荷から29日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-3D-IQ
イスカル¥72,980税込¥80,2781本4日以内出荷から6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T
イスカル¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷から29日以内出荷独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF FWX
イスカル¥91,980税込¥101,1781本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応