カテゴリ
- 切削工具(40)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- CKD(63)
- 大阪魂(44)
- 三共製作所(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- TRUSCO(15)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
- 渡辺電機工業(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- エスコ(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- 椿本チエイン(6)
- ギケン(6)
- エバオン(6)
- オーム電機(5)
- オイレス工業(4)
- 第一計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「8-40d」の検索結果

マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷から4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリオクト フェースミル HOF-R06
イスカル¥96,980税込¥106,6781本翌々日出荷から29日以内出荷四角形・八角形チップ用多用途フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)8D
イスカル¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ
イスカル¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から30日以内出荷縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。 切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。 縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。用途T溝加工仕様イスカルXその他ミーリング/カッター材質IC910、IC928
ヘリドゥ フェースミル SOF45-R18
イスカル¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷から29日以内出荷45°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF FWX
イスカル¥159,800税込¥175,7801本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルタング フェースミル F90LN-FR CA11
イスカル¥269,800税込¥296,7801本29日以内出荷90°リードの調整式フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング フェースミル T465 FLN-22ST
イスカル¥159,800税込¥175,7801本29日以内出荷両面4コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカルエンドミル T490 LNM-08
イスカル¥239,800税込¥263,7801本29日以内出荷両面4コーナー使い、縦置きチップ用ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応